モノタロウ

アイスカップ FSC(R)認証製品

アイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウアイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウアイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウアイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウアイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウアイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウアイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウアイスカップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(1件のレビュー)

内側・外側にPEコーティングされたにじみにくいフードカップです。
季節に関わらず、様々なシーンでご使用いただけます。
FSC認証製品です。

用途
デザート用に。
お惣菜用に。
テイクアウト、ストック用に。
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
C183832
内容量
1袋(50個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※高温の食品を入れると変形、やけどの原因になりますので、ご注意ください。
※長時間食品を入れたまま放置しないでください。水分が浸透するおそれがあります。
※結露によりやわらかくなることがあるのでご注意ください。
※原料の性質上、表面に繊維や多少の色ムラがみられる場合がありますが、品質には問題ございません。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※落としたり無理な力を加えたりしないでください。
※火気のそばや高温になる場所に近づけないでください。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。
全8種類を絞り込む
色
材質
口径(Φmm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59988069-バージンパルプ+両面PEコーティングホワイト約1506376
¥389
¥428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59988078-クラフトバージンパルプ+両面PEコーティングクラフト約1506376
¥389
¥428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59988087-バージンパルプ+両面PEコーティングホワイト約2005685.6
¥429
¥472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59988096-クラフトバージンパルプ+両面PEコーティングクラフト約2005685.6
¥429
¥472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59988105-バージンパルプ+両面PEコーティングホワイト約33050115
¥509
¥560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59988121-クラフトバージンパルプ+両面PEコーティングクラフト約33050115
¥509
¥560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59988130-バージンパルプ+両面PEコーティングホワイト約36072.798
¥519
¥571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59988139-クラフトバージンパルプ+両面PEコーティングクラフト約36072.798
¥519
¥571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【アイスカップ FSC(R)認証製品】にじみにくいPEコーティングのFSC認証アイスカップ.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59988121
2026-09-02
用途: お惣菜用
サービス業

しっかりした作りになっていて、まだ少し暖かいお惣菜をいれてもペニャってとなったりせずで使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする