カテゴリ
- 作業工具(14)
- 測定用品(3)
- 梱包用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh8d×24」の検索結果

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
東日製作所(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。用途メンテナンス作業に最適です。
プラジェットミニ アタッチメント
SURE(石崎電機製作所)¥469税込¥5161個当日出荷プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上鉄
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プラジェット ミニ
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
#2x200mm ロングドライバービット
エスコ(9件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
超強力ピックアップツール トルネード
PROMOTE(プロモート)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
ピックアップツール
(24件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
SH型オープンスパナヘッド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!厚さt(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
#2x300mm ロングドライバービット
エスコ(6件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)300先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
差替ドライバー用ロング両ビット
TRUSCO(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品
ピックアップツール 強力タイプ
(17件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用