33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
集塵方式ダストカップ 付属品リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル ブラック 質量(g)620(本体のみ) コード長さ(m)充電:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時) 保証期間2年 充電器質量(kg)0.25 充電時間(時間)2.5 運転時間(分)12
1台
15,000 税込16,500
当日出荷

Shark(シャーク)EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト
エコ商品
自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個 寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ) 質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ) シリーズShark(シャーク) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)【バッテリー】260 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
当日出荷

丁度いい使い心地と、頼れるお掃除性能。使い勝手のいい軽量コードレススティック
セット内容本体、収納スタンド、隙間用ノズル、スクラビングブラシ、ミニモーターヘッド、充電器 質量(kg)コードレススティック:1.66、ハンディ:1.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1045×260×192 、ハンディ:113×98×460 充電時間約4時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間最大20分
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、ブラシ付き隙間用ノズル 質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×280×203 電源コード(m)1.8 充電時間約3.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WV516JBK EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark (シャーク) 動画あり
気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。ちょっとした床のお掃除や、手の届かない場所のホコリなどを、腰をかがめず簡単に取り除くことができるフローリング用延長ノズル付きです。
付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フローリング用延長ノズル 質量(g)本体:680、フローリング用延長ノズル使用時:888 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 、(フローリング用延長ノズル)【使用時】885×197×93 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

WV517JST EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark (シャーク) 動画あり
気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル 質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル グレイ 質量(g)本体:約620 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:419.1×53.5×60.96 、収納時:383×105×229 充電時間約2.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間約24分(バッテリー2個使用時)
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark (シャーク) 動画あり
気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。
付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド 質量(g)本体:680 コード長さ(m)1.8 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック) 動画あり
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)0.89 集塵方式カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間)約3.5 使用電池リチウムイオン電池 充電可能回数約2500回 消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m)1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる。ブラシレスパワーフィンが床に密着し一度により多くのゴミを取り除く*1マルチフロア用ヘッド。ゴミの量に応じてiQアイコンの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる。毛の絡まない*2ブラシレスパワーフィン。なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現。ワンタッチでハンディにもでき、気になるちょっとしたゴミもラクに取れる。スタイリッシュで洗練されたデザインと日本の住環境になじむカラー。ドックに戻すだけでゴミを自動収集。約30日ゴミ捨て不要*3。HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*4。ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納。取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール。使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどで家を丸ごとお掃除
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー 1個 質量(g)【コードレススティック】1700【ハンディ】800【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1041×267×152【ハンディ】510×91×71【収納】1060×280×257 充電時間3.5時間 運転時間【コードレススティックでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~34分【ハンディでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~41分
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

トルクドライバー 空転式 モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.6、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 集塵方式ダストカップ 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納) 寸法(mm)110×97×433 質量(kg)0.95 ブラック 使用時間(分)約10 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー1個 質量(kg)コードレススティック本体:1.5、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1069×258×206 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約25分、iQモード約7分30秒~25分、ブーストモード約7分30秒、ハンディ使用時:エコモード約35分、iQモード約7分30秒~35分、ブーストモード約7分30秒
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納) 寸法(mm)110×97×433 質量(kg)1.01 ブラック 使用時間(分)約10 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。独自の「iQセンサー」により、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。マルチフロア対応の「ブラシレスパワーフィン」搭載で、。フローリングからカーペットまで毛が絡まずしっかり吸引。最大41分の連続使用が可能で、ハンディタイプにもワンタッチで切り替えられるため、。家具の隙間や棚の上も簡単に掃除できます。デザイン性も高く、部屋に出しておいても違和感がないのも魅力です。
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズルマルチノズル 質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8 グレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1070×286×203 充電時間約3.5時間 保証期間メーカー保証2年 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約8分、コードレススティック(iQモード):約8~34分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~41分
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。FLEX機能で家具下の狭い場所もパイプが曲がるから立ったままの姿勢でお掃除できます。家具前にスペースがなくても家具下の奥まで届きます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.7、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

4つの最新センサーが賢くお掃除をサポート。 ゴミを残さない。 Shark最高の掃除力、革新的コードレススティッククリーナー
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1068 × 260 × 316、ハンディ:336 × 89 × 245、収納時:1106 × 279 × 325 充電時間約4時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7~32分、コードレススティック(エコモード):約32分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~42分、ハンディ(エコモード):約42分
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
用途車内のお掃除、2台目の掃除機 ブラック 質量(g)本体 約620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:419.1 x 53.5 x 60.96 、収納時:383 x 105 x 205 充電時間約2.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間約12分
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

PowerClean 360 コードレススティッククリーナーは360°全方位からゴミを吸引する革新的な掃除機です。独自の「360インテリジェントノズル」により、前後左右すべての方向からゴミを取り除くことができ、。従来の掃除機では取り切れなかった壁際や家具の隙間もスッキリ清掃できます。さらに、iQセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、。フロアセンサーが床材に応じてブラシの回転速度を最適化。Flex機能によりパイプが曲がるため、家具の下なども立ったまま掃除可能です。LEDライトで暗い場所のゴミも見逃さず、髪の毛が絡まないブラシロールやHEPAフィルター搭載で衛生面も安心。自動ゴミ収集ドック付きで、ゴミ捨ては月1回程度でOK。静音性にも優れ、デザインもスタイリッシュで、使い勝手と性能を両立した1台です。
セット内容本体(自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1080×228×321、ハンディ336×89×245、収納時1109×230×350 充電時間約4.5時間 保証期間メーカー保証2年 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7~38分、コードレススティック(エコモード):約38分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~45分、ハンディ(エコモード):約45分
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー。 都度のゴミ捨てから解放される自動ゴミ収集ドック付きモデル
質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030 × 267 × 124 、ハンディ:500 × 67 × 86.5 、収納時:1057 × 410 × 257 ※ミニドック付き 充電時間約3.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Shark(シャーク)EVOPOWER SYSTEM FIT
iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる。ブラシレスパワーフィンが床に密着し一度により多くのゴミを取り除くマルチフロア用ヘッド。ゴミの量に応じてiQアイコンの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる。毛の絡まないブラシレスパワーフィン。なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現。ワンタッチでハンディにもでき、気になるちょっとしたゴミもラクに取れる。スタイリッシュで洗練されたデザインと日本の住環境になじむカラー。ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納。取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール。使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどで家を丸ごとお掃除
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー1個 質量(kg)ハンディ本体:約0.8 グレー 質量(g)バッテリー本体:235 コード長さ(m)充電:1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1041 x 267 x 152、ハンディ本体:510×91×71、収納時:1070 × 286 ×203 本体質量(kg)コードレススティック:約1.7 充電時間約3.5時間 運転時間【コードレススティックでの使用時】ブーストモード:約8分、iQモード:約8分~34分、【ハンディでの使用時】ブーストモード:約8分、iQモード:約8分~41分
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。独自の「iQセンサー」がゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。「自動ゴミ収集ドック」により、掃除機本体を戻すだけで約30日分のゴミを自動で回収。HEPAフィルター搭載で排気もクリーンです。毛が絡みにくいヘッドや豊富なアタッチメントも魅力で、。フローリングからカーペット、家具の隙間まで幅広く対応。最大41分の連続使用が可能です。
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き) 質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8 グレーシアブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1060×280×257 充電時間約3.5時間 保証期間メーカー保証2年 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約8分、コードレススティック(iQモード):約8~34分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~41分
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

Shark(シャーク)回転スチームモップ
「高温スチーム」と「回転パッド」で頑固な汚れも徹底的に落とす。水だけで洗浄・除菌。軽くすべらせるだけでサラサラな床に。
セット内容本体、専用パッド(1セット2枚) 質量(kg)本体 3.5 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1045×377.95×189 保証期間2年(メーカー保証2年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)50 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5(製品のみ) 付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm)約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W)250 スイッチスライド式(ON/OFF) 運転音(dB)65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Haier(ハイアール)ハンディクリーナー
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 集塵方式紙パックレス式 充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合) 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷