強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44
ピッチ1
対辺(mm)19
ねじ径M16
ツバ径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーサイズのガゼットタイプです。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質ECO20(バリアOP)/LL40
寸法(mm)65×H135 マチ25
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプ
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質ECO20バリアOP/LLD35
寸法(mm)65×H135 マチ25
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプです。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質ECO20(バリアOP)/LL40
寸法(mm)65×H135 マチ25
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプです。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質ECO20(バリアOP)/LL40
寸法(mm)65×H135 マチ25
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプ
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質ECO20バリアOP/LLD35
寸法(mm)65×H135 マチ25
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レギュラーサイズのガゼットタイプ
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質ECO20バリアOP/LLD35
寸法(mm)65×H135 マチ25
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
質量(g)38(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.5
全長(mm)53
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
二面幅(mm)19HEX
ツバ径(Φmm)22
質量(g)47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状クローズドエンドタイプ
全長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
RL5311R / RL5311A / RL5311K / RL5311U
RL5313R / RL5313A / RL5313K / RL5313U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状クローズドエンドタイプ
全長(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
1個
¥219
税込¥241
33日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
人間工学に基づいた女性向けライディングパンツ
用途ライディングパンツ
色BLACK
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
31日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
31日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
31日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
31日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
31日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
31日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
GDA-OTH1 is specially designed for connecting the Grove series modules when you use ManShow-RC1、which integrates these types of interfaces and makes ManShow-RC1 become more powerful.。There are three communication modes('USB<->UNO'、'UNO<->Grove'
仕様●項目1:(Grove)●項目7:Grove
アズワン品番67-0462-81
1個
¥899
税込¥989
33日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
仕様シリーズ = SH
シリーズSH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
CL5311R / CL5311A / CL5311K / CL5311U
CL5313R / CL5313A / CL5313K / CL5313U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状クローズドエンドタイプ
全長(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ