カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
    • ヘルメット付属品(1)
    • バイク通信機器(1)
  • バイク部品(6)
    • 外装系(6)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「shoei」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B+COM SHOEI アタッチメント 3 B+COMB+COM SHOEI アタッチメント 3B+COM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。B+COM が美しく快適にジャストフィットSHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。ケーブルをすっきり収納「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
SHOEI アダプター3(SHOEI NEOTEC 3、GT-Air 3、J-Cruise 3 対応ヘルメットアダプター) Cardo(カルド)SHOEI アダプター3(SHOEI NEOTEC 3、GT-Air 3、J-Cruise 3 対応ヘルメットアダプター)Cardo(カルド)
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
SHOEI NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise II対応 ヘルメットアダプター Cardo(カルド)SHOEI NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise II対応 ヘルメットアダプターCardo(カルド)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
<3タイプのヘルメットに対応>本製品は、NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise IIの3つのヘルメットに対応。専用品以外は取り付け位置が難しかったヘルメットに、カルドのインカムを簡単に導入できます。<貼り付けるだけの簡単取付>ヘルメットのベースカバーを取り外し、粘着テープでアダプターを貼り付けます。粘着力保持のため、その後4時間以上待ってからインカムを取り付けしてください。
ロックライター 正英産業ロックライター正英産業(1件のレビュー)
529税込582
1個
欠品中
あらゆるガスの点火に!
用途点火用ライター
バッククランプ SUS430 省栄製作所バッククランプ SUS430省栄製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
倒れ防止板 昭栄精化倒れ防止板昭栄精化
719税込791
1セット(4個)
当日出荷
タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別転倒防止ストッパー材質軟質塩化ビニール寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
木製パレット 勝栄木製パレット勝栄(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に仕様スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)750×750×100H動荷重(kg)750(均等荷重時)静荷重(kg)1500(均等荷重時)
SKガウジングカーボン直流用 正栄商会SKガウジングカーボン直流用正栄商会(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355タイプ汎用
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
ポンプスタンド 昭栄ポンプスタンド昭栄
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
破損事故防止ポンプスタンド破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。
トラスコ品番850-9812適合機種HC100、HC300、FC型材質鉄にユニクロメッキをしたもの
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1昭栄
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。電圧(V)AC100出力(W)100電流(A)2.6定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ省栄製作所
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
酸アルカリハンディポンプ 昭栄酸アルカリハンディポンプ昭栄
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
病理・生検検体採取用ろ紙 硝英製作所病理・生検検体採取用ろ紙硝英製作所
2,498税込2,748
1袋(50枚)ほか
当日出荷
生検材料(内視鏡等)の採取用に最適です。 カッティングがしてあり切り離しが便利です。(1分画用は除く)
木製パレット 勝栄木製パレット勝栄
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に適合スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)1100×1100×100H動荷重(kg)800(均等荷重時)静荷重(kg)1600(均等荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304省栄製作所
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
病理標本ピン S P-20シリーズ 硝英製作所病理標本ピン S P-20シリーズ硝英製作所
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
使い易いです
寸法(Φ×mm)32×0.90
クリオディッシュ 1101シリーズ 硝英製作所クリオディッシュ 1101シリーズ硝英製作所
9,998税込10,998
1箱(250個)
当日出荷から8日以内出荷
冷凍包埋に便利
B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所B型自在クランプ AHシリーズ省栄製作所
269税込296特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ省栄製作所
239税込263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ省栄製作所
449税込494特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13
病理標本ピン M P-28シリーズ 硝英製作所病理標本ピン M P-28シリーズ硝英製作所
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
使い易いです
寸法(Φ×mm)44×1.16
キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタ KIJIMA(キジマ)キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
翌々日出荷
ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
バイオシートⅡ 1016シリーズ 硝英製作所バイオシートⅡ 1016シリーズ硝英製作所
6,498税込7,148
1箱(1000枚)
当日出荷から6日以内出荷
パラフィン浸透は問題有りません
寸法(mm)62(31+31)×26×3
エクセルピペットチップ M 25~200μL用 硝英製作所エクセルピペットチップ M 25~200μL用硝英製作所
5,398税込5,938
1箱(250本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
専用チップは長く本体をコンタミさせない。
材質ポリプロピレンサイズM容量(μL)25~200用
キーホルダー ヘルロックアシスト ブルー KIJIMA(キジマ)キーホルダー ヘルロックアシスト ブルーKIJIMA(キジマ)
699税込769
1個
4日以内出荷
ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
FC用ガンノズル 昭栄FC用ガンノズル昭栄
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
適合FC用
B型自在クランプ(AH) 省栄製作所B型自在クランプ(AH)省栄製作所
169税込186
1個
翌々日出荷
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ グリーン KIJIMA(キジマ)キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ グリーンKIJIMA(キジマ)
739税込813
1個
4日以内出荷
ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。
キーホルダー ヘルロックアシスト グリーン KIJIMA(キジマ)キーホルダー ヘルロックアシスト グリーンKIJIMA(キジマ)
749税込824
1個
4日以内出荷
ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
キーホルダー ヘルロックアシスト オレンジ KIJIMA(キジマ)キーホルダー ヘルロックアシスト オレンジKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
4日以内出荷
ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
SKガウジングカーボン交流用 正栄商会SKガウジングカーボン交流用正栄商会
6,298税込6,928
1箱(50本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355タイプ汎用
キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ ブルー KIJIMA(キジマ)キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ ブルーKIJIMA(キジマ)
799税込879
1個
4日以内出荷
ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。
エクセルトリペット 8000 硝英製作所エクセルトリペット 8000硝英製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
国産ピペット1本で3役
木製マッペ20枚用アップ型 硝英製作所木製マッペ20枚用アップ型硝英製作所
9,498税込10,448
1袋(10枚)
3日以内出荷
竹ヒゴを装着スライドガラスの片側を押さえることで簡単に取り出せる。
寸法(mm)187×343アズワン品番65-1842-38
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入硝英製作所
10,490税込11,539
1箱(250個)
4日以内出荷から10日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
エクセルラックチップ 1200本入 硝英製作所エクセルラックチップ 1200本入硝英製作所
25,980税込28,578
1箱(200本×6パック)
3日以内出荷から8日以内出荷
1パック毎に200本のチップを配列チップを指でつかむことなく装着できコンタミを防止できます。
材質ポリプロピレン、【ラック】塩ビ
バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入硝英製作所
9,998税込10,998
1箱(250個)
4日以内出荷から10日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
外寸(mm)40×28×6形状入出孔:1mm角
病理標本ピン L P-32シリーズ 硝英製作所病理標本ピン L P-32シリーズ硝英製作所
2,798税込3,078
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
使い易く大きな組織に便利
寸法(Φ×mm)51×1.16
バイオベッセル専用トレー 硝英製作所バイオベッセル専用トレー硝英製作所
8,998税込9,898
1箱(250個)
4日以内出荷
ベッセル専用プラスチック
本体外形寸法(mm)25×37×6アズワン品番63-5767-69