玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-110
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)64
1組
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-601
適合扉厚(mm)36
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-102
適合扉厚(mm)26
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-901
適合扉厚(mm)30
バックセット90mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
適合扉厚(mm)36
種類ドアノブ
シリーズISDシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)34~40
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680シリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)36
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
取付可能厚(mm)扉/25~43
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-3007
質量(g)810
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)65
質量(g/セット)810
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取手握り玉
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。
指紋センサー新型スリムタイプ搭載。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
使用電源リチウム電池CR123A×4本
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
使用電源リチウム電池CR123A×8本
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
防犯性に優れた設計。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関
材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製
種別外開き
シリーズ516シリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)29~40
付属品子鍵3本
適合7680KJ用
取付扉厚(mm)36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途出入口一般
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)34~42
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)28~42
材質SUS304
付属品取付用ネジ
仕上ヘアーライン
適合扉厚(mm)30~40
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124
通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)-10~50
周波数帯域(Hz)2.4
強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。
丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。
もぎとりを防止するシリンダー設計。
キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。
あらゆる扉への取り付けに対応。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等
材質ステンレス鋼板
仕様ピンシリンダー
シリーズ344Sシリーズ
取付扉厚(mm)35~41
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関
シリーズ7680Eシリーズ
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:中心回転80mm
シリーズBLLシリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)35~40
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様理論カギ違い数:2800億通り耐かぎ穴壊し性能:10分以上耐ピッキング性能:10分以上
付属品子カギ4本付
色シルバー
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680Eシリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダーNXシリンダー
取付扉厚(mm)36
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <車専用> 消臭・抗菌グッズ。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーション、シックカー症候群抑制の効果が得られます。≪ご使用方法≫。事前準備。・窓ガラスは全て閉め、カーナビ等の電源やエンジンは切ってください。ご使用の流れ。1.普通乗用車:1缶、ワンボックスカー:2缶を目安に車内に設置してください。2.ボタンをロックがかかる一番下まで押し込んでください。3.噴射後、すぐに車外に出てドアを閉め、噴射が終わるまで放置してください。4.終わったらドアを開け、十分な換気をしてください
成分天然植物抽出エキス35種類、アルコール類
使用場所トイレ、車内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果分解消臭、抗菌、リラクゼーション、森林浴効果
1個(100mL)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ