727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
1組
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 記号(フロント)IS-901 適合扉厚(mm)30 バックセット90mm ビスピッチ(mm)110
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 記号(フロント)IS-601 適合扉厚(mm)36 バックセット60mm ビスピッチ(mm)110
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:130×25、受座:110×40
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷


玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付 記号(フロント)IX-110 適合扉厚(mm)25 バックセット100mm ビスピッチ(mm)64
1組
9,998 税込10,998
欠品中

質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 適合扉厚(mm)36 種類ドアノブ シリーズISDシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P) 取付扉厚(mm)34~40
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
欠品中

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別片開き用 種類レバーハンドル シリーズLL-15シリーズ ハンドルLH15 シリンダー- バックセット50mm 取付扉厚(mm)34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ シリーズSSシリーズ 取手握り玉
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)32 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.38 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業] 厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です ブルー 入数(枚)100 機能耐薬品 全長(cm)24 材質(繊維部)- 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

ショーワグローブケミスターパームFS 544
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ショーワグローブ耐薬品手袋 EVOH製 耐透過性インナー手袋
エコ商品
薬品・溶剤の透過を防ぎ、経皮吸収によるリスクから作業者を守るインナー手袋です。透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。不織布がないため、異物混入を嫌う環境で使用可能です。耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込み、物性を高めています。JIS T 8116に準拠した商品です。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 トラスコ品番407-5288 材質ナイロン、EVOH シルバー サイズフリー 全長(cm)41.0 手のひらまわり(cm)17.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)32 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.45 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油性、耐摩耗性 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 耐切創性X/E
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、透湿性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数18
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
1袋(10双)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、透湿性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 耐切創性X/E
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途 グリーン 全長(cm)33 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)38 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.45 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途 グリーン 全長(cm)33 材質(繊維部)綿 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブルー 入数(枚)50 機能耐溶剤 全長(cm)30 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤 耐透過性酸・アルカリ性溶剤
1函(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。 材質SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)38 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.38 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止 材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブブチルゴム製化学防護手袋
エコ商品
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブラック 全長(cm)33 材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容ここに物を置くな 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷