24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類コネクタ コネクタタイプSHV 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TA-34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SHV型 レセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSHV 嵌合部形状レセプタクル 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。 ケーブルRG-58A/U 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量102nF/km 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)19/0.180 導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/- 絶縁体外径(mm)2.9 シース外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSHV 嵌合部形状レセプタクル 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
エコ商品
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントボディめっき = 銀コンタクトめっき = 金SHVジャックパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity RF同軸SHVはんだジャックコネクタ. RF同軸SHVはんだジャックコネクタ、ニッケルボディめっき、金めっき中心コンタクト、はんだ同軸ケーブル終端。 品番< 745-5731&#x27;) 745-5731/は、取り付け穴4個の角形パネル取り付けフランジが付属します。 品番< 713-1019&#x27;) 713-1019/はバルクヘッド取り付けで、ジャムナットとロックワッシャが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 特性インピーダンス不整合 締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC500 結合方式バヨネットロック
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600 接続方法バヨネット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下 耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様同軸コネクタタイプ = SHVコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート表面処理:本体 = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

適合EN 50117-1, EN 50290-2-20 タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)4.45 材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) シース色 断熱材LDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz
1リール(100m)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MHV型 レセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプMHV 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 0.3 GHz、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_SHV-50-3-1/133_NE●コード番号:205-8888 アズワン品番65-7576-99
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 0.3 GHz、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0181 kg
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_SHV-50-3-1/133_NE●コード番号:205-9074 アズワン品番65-7699-95
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷