20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内) 付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃)0~+40 最大出力(W)1500 出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5 定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A 定格出力(W)1200 出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え) 出力波形正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く] 回路方式P.W.M.方式インバーター 歪率(%)波形:THD4以下 ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380 アズワン品番65-7621-89
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379 アズワン品番65-7692-92
1セット(8個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ベルト幅400mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅350mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅300mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅250mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベルト幅150mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅200mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅600mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
269,800 税込296,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅100mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベルト幅500mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980 アズワン品番65-7248-94
1セット(1500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

本多電子(HONDEX)水温計
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ プラグ8P
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
2,250 税込2,475
6日以内出荷

ベルト幅150mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅150mm 機長2000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅150mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅150mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
90,900 税込99,990
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)