カテゴリ
- 梱包用品(171)
- 卓上シーラー(44)
- ハンディーシーラー(18)
- シーラー用オプション・補修部品(87)
- 塗料(83)
- 下地材/プライマー/シーラー(76)
- 鈑金・塗装(62)
- 自動車用シーラー(58)
- 接着剤・補修材(74)
- シーリング(57)
- テープ(48)
- バッグシーラー(18)
- 卓上消耗品(24)
- シーラー用品(3)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 電設用補修材(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- はんだごて関連用品(1)
- パソコン/周辺機器(77)
- 自動車用オイル・ケミカル(67)
- 作業工具(54)
- 塗装・養生・内装用品(51)
- バイク部品(48)
- 整備工具・収納(37)
- カー用品(27)
- 切削工具(24)
- メカニカル部品(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- バッテリー・電装(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 安全用品(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 理美容(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自転車部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 救急・衛生(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 自動車補修部品(7)
- 安全保護具(7)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 制御機器(6)
- 厨房用品(6)
- 日用品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 食品・飲料(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 建築金物(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業機械(5)
- 縫製用品(5)
- 保管用品(4)
- 電気材料(4)
- 介護用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(12)
- テクノインパルス(7)
- 富士インパルス(44)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(19)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ユアファミリ(2)
- アサヒペン(11)
- アズワン(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 3M(スリーエム)(9)
- ソーラー(1)
- エスコ(62)
- SURE(石崎電機製作所)(40)
- BC BATTERY CONTROLLER(36)
- HAKKO(白光)(29)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(27)
- メディアカバーマーケット(27)
- JTC(25)
- ダイヤトレンド(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「si-ra」の検索結果

JABRO Solid2 エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS506 面取りエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Cシリーズエンドミル C5321・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO JS554 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Cシリーズエンドミル C5141・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Cシリーズエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5121・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5131・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5341・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO Solid2 エンドミル(JS554シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。トラスコ品番472-1780寸法(mm)APMXS:26、DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12
JABRO JSB512 ボールエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS553 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
バッグシーラー
(79件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質鉄幅(mm)219高さ(mm)152奥行(mm)73.3
クリップシーラー
テクノインパルス(50件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーシーラー カット機能付き
(27件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に材質ABS寸法(mm)95×44×44質量(g)56電源単三アルカリ乾電池×2シール能力(mm)0.3~0.5(2層)切断厚(mm)0.5~1.0(2層)
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598~税込¥10,558~1本9日以内出荷強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラーAP-300
ユアファミリ(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
バッグシーラー SUS430
(40件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質SUS430幅(mm)218高さ(mm)151奥行(mm)74
新卓上シーラー 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
300 フローガラス 巻取り棒なし
富士インパルス(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット(2個)当日出荷用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3993材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)42品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)315×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
カートンシーラー プロ向け
(33件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。仕様3インチ(76mm)紙管用材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)テープ幅(mm)50本体寸法(mm)奥行64本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)260
卓上シーラーAP-402
ユアファミリ¥8,298税込¥9,1281台当日出荷手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
ヒートシーラー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
ボディーシーラー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(111g)当日出荷特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。用途自動車ボディーのシール剤色ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
自動車・車両用シーラー 366E
セメダイン(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系色黒比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級Ⅲ危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
P-200 フローガラスシート
富士インパルス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
自動車補修用シーリング材 カーコーク
セメダイン(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100g)当日出荷耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。付属品ノズルトラスコ品番447-5143色黒質量(g)100使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)100主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
...