種類エアポリッシャー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類ランダムポリッシャー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
種類アングルポリッシャー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
関連資料部品図(0.65MB)
1台使用個数1
関連資料部品図(0.65MB)
1台使用個数1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番102-5800
全長(mm)180
質量(kg)0.68
高さ(mm)76
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-0925
全長(mm)180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)0.43
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)73
バフサイズ(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
トラスコ品番793-8292
適合機種SI-2009・SI-2009H
寸法(mm)75
摘要マジック仕様
質量(g)30
タイプマジックシート
ねじサイズ5/16インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
付属品ステンレスボルト
適合車種HONDA・CB125R・GROM・PCX125 JF28/56/81・PCX150 KF12/18/30・FORZA MF13 2018-・FORZA Si・CB250F MC43・CB250R 2018-・CBR250R MC41・CBR250RR MC51・VTR 2009-・VTR-F・400X NC47/NC56・CB400F NC47・CBR400R NC47
関連キーワード