「signet 12560」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型ヘッドラチェットハンドル SIGNET(シグネット)超小型ヘッドラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
差込角(DR)3/8全長(mm)200ギヤ歯数72
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(310件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
超ロングスピンナハンドル KTC超ロングスピンナハンドルKTC(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
12.7sq.スピンナハンドル用リペアキット KTC12.7sq.スピンナハンドル用リペアキットKTC(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番373-3289セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1適合本体BS4L、BS4E種別リペアキット質量(g)70締付トルク(N・m)12.7差込角(sq.)12.7
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(335件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスピンナーハンドル SK11ロングスピンナーハンドルSK11(88件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
12.7sq.スピンナハンドル KTC12.7sq.スピンナハンドルKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(22個)ほか
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付モノタロウ(68件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(19個)
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ソケット、ビット大容量の31アイテム構成で、収納時はロール状になります。ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ビットは全長50mmのロングビットを採用します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・19mm(品番12310、12311、12312、12313、12314、12315、12316、12317、12319)、ラチェットハンドル 全長200mm 72ギア (品番12560)、エクステンションバー 全長75・150mm (品番12506・12507)、ビットホルダー、ロングプラスビット #1・#2×2・#3、ロングマイナスビット 5.5・6.5、ロングPZビット #1・#2×2・#3、ヘックスビット 4・5・6、TXビット 20・25・27・30・40材質クロムバナジウム鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:220×300×30ビット全長(mm)50ソケット長さ(mm)サイズ10-14:25、サイズ15-19:26収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×50×90差込角(DR)3/8
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8全長(mm)196厚さ(mm)差込部含まず13、含む25ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60
精密ドライバー セット 11本 モノタロウ精密ドライバー セット 11本モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1セット(11本)
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプベッセル(50件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)ロングスピンナーハンドルSIGNET(シグネット)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52