カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「sioコントローラ」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
SiOt1 SUS(エスユーエス)SiOt1SUS(エスユーエス)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4出力点数8入力点数8コネクタe-CONイーサネット対応対応
SIO変換器 RCB-TU-SIO-B IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-BIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1個
5日以内出荷
コントローラ SUS(エスユーエス)コントローラSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
SiO t SUS(エスユーエス)SiO tSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
SiO基本キット6 SUS(エスユーエス)SiO基本キット6SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1セット
10日以内出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ3P 10個パックSUS(エスユーエス)
1,488税込1,637
1セット(10個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
SIO変換器 RCB-TU-SIO-A IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-AIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1個
11日以内出荷
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
SiOスターターキット SUS(エスユーエス)SiOスターターキットSUS(エスユーエス)
20,880税込22,968
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-N3 SUS(エスユーエス)SiO-N3SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
SiO-N3スターターキット SUS(エスユーエス)SiO-N3スターターキットSUS(エスユーエス)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO-N3本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiO-Cスターターキットe-CON SUS(エスユーエス)SiO-Cスターターキットe-CONSUS(エスユーエス)
20,980税込23,078
1セット
9日以内出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-C基本キット1e-CON SUS(エスユーエス)SiO-C基本キット1e-CONSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
スピードコントローラー RELIEFスピードコントローラーRELIEF(25件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt1基本キット1SUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOシリーズ SiOt1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOt1カバーSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
e-CON付電圧計 SUS(エスユーエス)e-CON付電圧計SUS(エスユーエス)
50,000税込55,000
1個
10日以内出荷
SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。 バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。
型式K3HB-XVD-C1ケーブル長(m)1メーカーオムロン
SiO3.2 DINアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO3.2 DINアタッチメントSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
当日出荷
SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)24V電源入/切スイッチSUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
ケーブル長(m)1
スピードコントローラー 神沢スピードコントローラー神沢(28件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)SiO3.2 GFアタッチメントSSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
SiO-X3 SUS(エスユーエス)SiO-X3SUS(エスユーエス)
54,660税込60,126
1個
当日出荷
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズシンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」共立プロダクツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOt1基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
SiOt1スターターキット SUS(エスユーエス)SiOt1スターターキットSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付 共立電子産業ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付共立電子産業(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品ツマミ固定用ネジ目盛無し外径(Φmm)約41
SiOt基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1SUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOt3基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt3基本キット1SUS(エスユーエス)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
SiO基本キット4 SUS(エスユーエス)SiO基本キット4SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
SiOt3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOt3基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
SiOt3スターターキット SUS(エスユーエス)SiOt3スターターキットSUS(エスユーエス)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiO-N3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiO-N3基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
スピードコントローラ TRUSCOスピードコントローラTRUSCO
859税込945
1個
翌日出荷
小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
減衰器 マスプロ電工減衰器マスプロ電工
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)Φ15×50電流(A)1(DC15V・AC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら