15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2
エコ商品
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 質量(g)128 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 電源電圧(V)(DC)24±10% 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)8 適合シリーズグリーンフレームN
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー
エコ商品
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。 材質アルミ、樹脂 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラ含みません
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
エコ商品
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO-N3基本キット1
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO-N3基本キット1(L)
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

大切なドラムセットを、安全かつ手軽に持ち運びたいドラマーへ。GATORCASE GP-FUSION-100は、移動時の衝撃や傷からあなたのドラムを守るために設計された、耐久性のあるドラムバッグ5点セットです。頑丈なナイロン製外装とクッション性のある内部パッドが、各ドラムシェルをしっかり保護。快適なキャリングストラップも付属し、スタジオやライブハウスへの持ち運びが格段に楽になります。使わない時はコンパクトに折りたためるのも嬉しいポイント。あなたの音楽活動を強力にサポートする、信頼のGATOR製ドラムバッグです。・ドラムセットに最適な5点セットのバッグ。・バスドラム、タム(2サイズ)、フロアタム、スネア用の各バッグが付属。・耐久性の高い600デニールナイロン製外装を採用。・10mm厚のしっかりしたパッドと内張りでドラムシェルを保護。・傷や凹み、汚れや埃から大切なドラムを守る。・持ち運びに便利な丈夫なキャリングハンドル付き。・一部バッグには肩掛け可能なショルダーストラップが付属。・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。・重いドラムセットの運搬負担を軽減。・セット内容:ドラムバッグ 5個。・バスドラム用 (22″x18″)。・タム用 (10″x9″)。・タム用 (12″x10″)。・フロアタム用 (14″x12″)。・スネアドラム用 (14″x5.5″)。・外装素材:600デニールナイロン。・内部パッド厚:10mm。・ハンドル:キャリングハンドル。・ショルダーストラップ:一部バッグに付属。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502007
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)シャンクエクステンション
エコ商品
コーティング片刃センタ穴ドリル等(AUCES/AUCDS/AUPEQ/AUPES)とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用できます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。
材質合金鋼 全長(mm)150 表面処理ノンコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ/AUPES) とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用出来ます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。 工具全長 150mm コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ / AUPES
材質合金鋼 寸法LF(mm)150 関連資料(1.83MB)
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。 コントローラ含みません
1個
349 税込384
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO
エコ商品
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ 質量(g)130 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN) 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN) 電源電圧(V)(DC)24±10% プラグ(mm)(DC)5.5×2.1 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038) 適合シリーズグリーンフレームN
1個
19,980 税込21,978
当日出荷