17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
エコ商品
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261] 備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 シリーズSiO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
エコ商品
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット
エコ商品
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。 セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2
エコ商品
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 質量(g)128 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 電源電圧(V)(DC)24±10% 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)8 適合シリーズグリーンフレームN
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
エコ商品
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m
エコ商品
仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。 ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m
エコ商品
備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。 シリーズSiO ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M
エコ商品
型式E2E-X2MC18 2M(オムロン) ケーブル長(m)2 検出距離(m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO
エコ商品
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ 質量(g)130 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN) 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN) 電源電圧(V)(DC)24±10% プラグ(mm)(DC)5.5×2.1 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038) 適合シリーズグリーンフレームN
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SUS(エスユーエス)バーコードリーダー
エコ商品
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,830 税込35,013
10日以内出荷

関連キーワード