風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)最小:2、最大:24
コード長さ(m)約1.5
ハネ径(cm)22.5
機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)
風量調整8段階
モード3種類(連続、リズム、おやすみ)
操作パネルタッチパネル式
タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間
首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)145×145×330
容量(mL)800
消費電力(W)250
コード長さ(m)0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.2
色シルバー
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風!
1年中快適に使える温冷風扇
夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。
水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。
ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。
チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。
水タンクに入れて使える保冷剤つき
移動に便利なキャスターつき
左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50
幅(cm)29
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)8
保証期間1年
高さ(cm)74
奥行き(cm)33
1台
¥19,800
税込¥21,780
欠品中
27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
用途オフィス、換気
仕様お手入れ:部品取り外し可能
質量(kg)1.8
消費電力(W)28
コード長さ(m)1.75
温度表示あり
適合床面積最大約27畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8
送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥
タイマー入切:2・4・6・8時間
首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)
リモコンあり
1台
¥9,880
税込¥10,868
当日出荷
ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。
スイッチひとつであっという間にお湯が沸く
すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。
お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。
うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。
満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。
ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。
フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。
ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。
用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。
容量(L)0.8
電圧(V)100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×15.5×16.5(電源プレート含む)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.2
本体質量(kg)0.85(電源プレート含む)
機能転倒漏れ防止、自動電源オフ機能
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
色シルキーホワイト
容量(L)5
電源(V)交流100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.4
本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)
周波数50/60Hz
連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります
適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30
最大加湿量(mL/h)350
加湿方式超音波振動加湿方式
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)0.35
充電時間(時間)約4
連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)
質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6
商品タイプ本体+バッテリー
セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)
色シャンパンシルバー
電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A
消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5
コード長さ(m)1.5
バッテリーリチウムイオン電池
運転音(dB)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78
バッテリー容量(mAh)2500
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】。・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える。・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約。・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔。・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」。・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん
仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューです
セット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書)
色ブラック
電源(V)交流100
消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370
構造庫内:フラット式
コード長さ(m)約1.5
本体質量(kg)約14.6(付属品含まず)
センサー湿度センサー、温度センサー
周波数50/60Hz共用
温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2
高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。
庫内容量(L)約20
年間消費電力量(kWh/年)70.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。
工事不要ですぐに使えます。
工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。
工事の難しい狭い空間も快適に。
2.持ち運びやすいコンパクトサイズ
DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。
独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。
使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。
3.一年中使える除湿機能を搭載
適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや
寒い日の結露防止にも活用可能。
4.省エネ
DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)交流100(50/60Hz)
冷房能力(kW)冷風:0.350
除湿能力(L/日)4.4
タンク容量(L)1
消費電力(W)約160
運転音(dB)54
風量(m3/h)73
色ホワイト
冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4
質量(kg)約6.5(本体のみ)
コード長さ(m)1.8
使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38
湿度範囲(%)90以下
付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)
送風口数1口
1個
¥40,690
税込¥44,759
3日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
色チタニウムグレー
容量(L)5
電源(V)交流100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.4
本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)
周波数50/60Hz
連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります
適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30
最大加湿量(mL/h)350
加湿方式超音波振動加湿方式
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1420
電源インバーター
構造(庫内)フラットテーブル/フラット式
コード長さ(m)1.5
電圧(V)(50/60Hz)100
内容積(L)23
本体質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20
高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当
レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当
メモリー数10
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
【コンパクトなスポット暖房。温調機能で、いつもポカポカ。人を感知して自動で運転/停止】。「温度調節モード」で快適なあたたかさをキープ。「低(約5℃)」から「高(約30℃)」の範囲で運転温度を設定できる「温度調節モード」を搭載。トイレをはじめ、キッチンやデスク下の足元などの狭いスペースに設置しやすいコンパクトサイズで、置き場を選ばずに設置することができます。本体前面の人感センサーで人を感知し、自動で運転・停止を切り替え。その場から3分以上離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。抗菌処理された本体と、拭き掃除しやすいフラットな天面で、衛生的にお使いいただけます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。
セット内容本体、活性炭フィルター(背面用:1枚、底面用:1枚)、取扱説明書(保証書)
色ホワイト
電源(V)交流100
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.5
本体質量(kg)1.4
安全装置転倒・振動検知機能/自動電源オフ機能/異常加熱検知機能
周波数50/60Hz
機能減光モード/メモリー機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14×27
温度調節7段階、連続
モード温度調節/人感センサー
運転温風運転/送風運転
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1品満足料理から常備菜まで、充実の60レシピ掲載のレシピブック付き。54種類のオートメニューで、火を使わずに多彩なレンジ調理を楽しめる。1000W×蒸気センサーのスピードあたため。
付属品レシピブック、取扱説明書(保証書)
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】335×229×332
色ブラック
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)495×302×376
容量(L)23
消費電力(W)1400
本体質量(kg)9.8
センサー蒸気・湿度センサー
電源コード(m)1.5
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
ドアヨコ開き
年間消費電力量(kWh/年)55.1
設置寸法(mm)402×640×476
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
色パールグレージュ
容量(L)5
電源(V)交流100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.4
本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)
周波数50/60Hz
連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります
適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30
最大加湿量(mL/h)350
加湿方式超音波振動加湿方式
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)3.9
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.1
寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7
モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー最大60分
温度設定100~250℃(無段階調整)
火力調節100~250℃(無段階調整)
内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。
付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)2.5
色ホワイト
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3
モード温風:強、弱、送風
安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能
入タイマー4/6/8(時間)
切タイマー1/2/3(時間)
1個
¥12,480
税込¥13,728
5日以内出荷
ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
質量(kg)3.2
色ホワイト
消費電力(W)2(最小/静音)、30(最大/ターボ)
コード長さ(m)1.6
適合床面積目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳
水タンク容量(L)(抗菌給水トレー)4.7
連続加湿時間(時間)約23.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×29.5×32.8
加湿量(mL/h)850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)
切タイマー2・4・6・8時間
グリーンマーク認定
【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】。大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。
色ホワイト
電源(V)交流100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)2.5
安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック
周波数50/60Hz
機能人感センサー/温度表示/メモリー機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3
モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)
運転温風運転/送風運転
運転音25dB(最小時)
入タイマー4h・6h・8h
切タイマー1h・2h・3h
1個
¥12,498
税込¥13,748
5日以内出荷
転倒湯こぼれ防止、蒸気セーブ、給湯ロックボタンなどの6つの安心設計。蒸気セーブ機能により、湯気が抑えられるため、熱い湯気が直接手に触れてやけどする恐れが少ない。ふたの取り外しができ、さらに、間口が広く本体内部のお手入れも簡単。注ぎ口が細口なので湯量が調整しやすく、コーヒーのドリップもお手のもの。ハイパワーですばやく沸騰。800mlの水量で沸騰時間は約4分。
容量(mL)最大800/最小140
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.3
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×19
沸騰時間目安【800mL】4分+15秒/【140mL】1分+15秒
1時間で完成の「58分パン」。しっとりもちもちとした食感が楽しめる「高加水パン」。ホームベーカリーで「焼きいも」が楽しめる。
付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ、取扱説明書(保証書)
色ホワイト
容量最大1.5斤
消費電力(W)550(ヒーター500/モーター50)
本体質量(kg)3.6
電源コード(m)1.4
寸法(cm)23.3×29.7×29.4
タイマーあり(13時間まで)
出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品電源プレート、取扱説明書
寸法(mm)【本体(ふた含む)】165×257×142【本体+電源プレート】195×257×218
色ブラック
容量(L)0.8
本体質量(kg)【本体(ふた含む)】0.595【本体+電源プレート】0.98
電源コード(m)1.2
機能【メモリ付き窓】無、【保温機能】有、【蒸気セーブ/カット機能】無、【カルキ飛ばし機能】無、【給湯ロック】無、【転倒防止機能】無、【空炊き防止機能】有
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに。・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる。・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる。・安心して使える設計。・お手入れしやすい設計
付属品スタンド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー
機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63
出力切替3段階
タイマー機能切タイマー
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】。シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)温風1200、送風38
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
風量送風:7段階、温風:3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
1個
¥22,800
税込¥25,080
5日以内出荷
ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台。・2m先まで届く大風量でしっかりあたため。・あたためながら快適な湿度をキープ。・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも。・衛生面に配慮した設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.1
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転
運転音(dB)25
水タンク容量(L)3
連続加湿時間(時間)6以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35
運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ
最大加湿量(mL/h)700
タイマー機能入切タイマー
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ。・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを。・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計。・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ。・ヒートショック対策にも活躍
付属品取扱説明書(保証書)
質量(kg)6
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)3
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター
機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5
モードすぐ暖、おまかせ
タイマー機能切タイマー
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)170(本体のみ)
消費電力(W)3.3
電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)
ケーブル長(m)USB:1
機能風量切替:4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)
充電時間(時間)(約)3.5時間
内蔵電池リチウムイオン電池
使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
質量(kg)4.2
色ブラック
消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
風量調整8段階
羽根寸法(cm)30
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
・フィルター付きたのためほこりがつきにくい
・ダブルファンで15.5m先まで風が届く
・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける
・上下左右首振り
フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。
113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。
上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー
質量(kg)5.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)3
羽根枚数12
首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113
モードおやすみ、リズム
羽根寸法(cm)18
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
47分で焼きあがる超早焼きパンメニューを搭載。付属のオリジナルレシピブックには94レシピを掲載。お手入れ簡単の高い清掃性&キッチンにすっきり置けるコンパクトサイズ。
付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ
色ホワイト
容量最大1斤
消費電力(W)500
本体質量(kg)3.6
電源コード(m)1.4
寸法(cm)25.7×24.2×30.8
タイマー最大13時間
出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【欲しいところに”ピタ”っと送風】。シロカの「3Dサーキュレーター」に新モデルが登場!。パワフル風量&立体首振りで部屋中空気循環。~ 最大330°まで広がった左右首振りで、より広範囲に送風 ~。1. 最大約27畳のお部屋に対応。パワフル風量ですみずみまで送風&空気循環。2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単。3.「みまもりモード」で室温に合わせて効率的に送風。4.「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける。5. 使用中のモードが分かりやすい筒形デザイン
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.75
羽根枚数3
首振角度(°)左右(自動):80/120、上下(自動)90
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.2×37.4
モード衣類乾燥、おやすみ、リズム、みまもり
羽根寸法(cm)16
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。
・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。
・360℃キャスターで移動も楽々。
A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13.4
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
容量(L)水タンク:(約)2.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325
温度(℃)使用可能:3~35
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5
モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)
除湿方式コンプレッサー式
除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
質量(kg)3.1
消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68
風量調整8段階
羽根寸法(cm)25
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥14,368
税込¥15,805
5日以内出荷
【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5
首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
モード換気、おやすみ、リズム
羽根寸法(cm)30
季節を問わず使えるHOT&COOL。大風量+アーチ首振りで室内干しを強力サポート。・パワフルな風から、やさしく静かな風まで。冬は補助暖房としても活躍。・自然乾燥に比べ約82%の時短に。送風と温風が使える衣類乾燥モード。・エアコンの暖気・冷気を循環させて快適なお部屋を作る空気循環モード。・欲しいところに風を送る「ここピタ」機能。・直感的に操作できる設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)温風:1200、送風:38
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
機能温風運転/送風運転
風量温風3段階/送風7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
モード空気循環モード/衣類乾燥モード
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1
電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz
消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)
ケーブル長(m)USB:0.8
連続使用時間(時間)最大30
風量6段階
バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19
充電時間(時間)約4.5
質量(kg)4.2
色ホワイト
消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
風量調整8段階
羽根寸法(cm)30
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
ホットもコールドも上手に調理。固い食材もパワフルに粉砕し、素材の栄養をまるごと摂取。ヒーターを搭載し、スープなどのあたたかいメニューは約90℃以上の熱々に。保温はもちろん温め直しもできるため、鍋に移して温め直す手間なく、あたたかいスープが楽しめます。
付属品お手入れブラシ、ヘラ、レシピブック、取り扱い説明書(保証書)
質量(kg)2.5
消費電力(W)ヒーター:800、モーター:260
コード長さ(m)1.2
定格容量800mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×15×36
グリーンマーク認定
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ