カテゴリ
- バイク部品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sj1000」の検索結果

検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から14日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
マサダ製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。付属品スチールケーストラスコ品番207-2301セット内容スチールケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)645揚力(kN[tf])10(1)アズワン品番64-8745-88
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.22。重量[キログラム]:2.57。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200。エンジン型式:原動機の型式:S。STD 最大出力:125.8kW/10660rpm。最大出力:126.3kW/10650rpm。STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm。最大トルク:122.5Nm/8800rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1023109064仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S