カテゴリ

  • バイク部品(140)
  • 建材・エクステリア(74)
  • 自動車純正部品(72)
  • バイク純正部品(49)
  • 自動車補修部品(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 作業工具(37)
  • 測定用品(35)
  • 制御機器(30)
  • 空調・電設資材(25)
  • 建築金物(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 作業服(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 照明(8)
  • 研磨材(8)
  • 安全標識(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sk-7」の検索結果

関連キーワード
853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)ほか
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
シルクフラワー カーネーション sk-007 カモトシルクフラワー カーネーション sk-007カモト
5,298税込5,828
1箱(100個)
5日以内出荷
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入 アドコートアドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入アドコート
48,980税込53,878
1袋(200枚)
4日以内出荷
トラスコ品番509-7703RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
味の素 ほんだし SK-7 56g x20 味の素味の素 ほんだし SK-7 56g x20味の素
4,898税込5,290
1箱(7本×20個)
5日以内出荷
「ほんだし」のために、かつお節職人が燻し分けた3種のかつお節を使用した”香り高く一番おいしいだし”。かつお節作りで一番大切な焙乾・熟成工程を見直し独自で技術開発した新製法のかつお節を新たに使用。
金切鋸刃 モノタロウ金切鋸刃モノタロウ(24件のレビュー)
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY卓球用ラケット SK7クラシックBUTTERFLY
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
純木材7枚合板の中国式ペンラケット、SK7クラシック-CS。7枚合板の威力と純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。中国式ペンの裏面は塗装および裏面コルクなし。中国式ペンの片面のみにラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)90タイプ中国式ペン刃厚(mm)6.8構成7枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY卓球ラケット SK7クラシックBUTTERFLY
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
往年の名作『SK7』の復刻モデル、SK7クラシック。トップ選手の使用実績がある純木材7枚合板ラケットの王道が、新たな装いで登場。7枚合板の威力と、純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93刃厚(mm)6.8構成7枚合板振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
電気ストーブ800W,400W TEKNOS電気ストーブ800W,400WTEKNOS(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
予約販売
800Wのシンプル、薄型設計転倒OFFスイッチ電源コード収納フック
ホワイト消費電力(W)800/400 切替式本体質量(kg)1.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
スチロール角型容器 シントー化学スチロール角型容器シントー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
コンパクトセーフティカッター TRUSCOコンパクトセーフティカッターTRUSCO(5件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。全長(mm)118適合替刃SKB-7質量(g)43トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレスオレンジ刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
石筆 (箱入) TRUSCO石筆 (箱入)TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1箱(50本)
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
蛇口ニップルセット セフティー3蛇口ニップルセットセフティー3
529税込582
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
SK7-150用部品 サンキンSK7-150用部品サンキン
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
バックルボックス アイリスオーヤマバックルボックスアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(4個)
当日出荷から3日以内出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
ストップマーク トーグ安全工業ストップマークトーグ安全工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。 表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
給料袋 ツバメ工業給料袋ツバメ工業(6件のレビュー)
339税込373
1パック(50枚)
当日出荷
おもとめ易い50枚パックです。
材質クラフト<70>寸法(mm)119×197
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブルSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-70シリーズ用交換部品
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
北川用生爪(スクロール用)SK IZS北川用生爪(スクロール用)SKIZS(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用日立
4,298税込4,728
1セット(750mL×2個)
当日出荷から6日以内出荷
洗濯槽用漂白剤サビ防止対策全メーカー使用可能
用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)液性アルカリ性
ピエールバロン ソムリエナイフ 関兼常ピエールバロン ソムリエナイフ関兼常
649税込714
1個
当日出荷
ワインのプロ、ソムリエが愛用しているタイプのワインオープナーです
全長(mm)112質量(g)80品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブルSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA寸法(mm)310×35×2
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
14,500税込15,950
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO北川用生爪(スクロールチャック用)SKKATO(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から7日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
洗濯槽クリーナー(ドラム式洗濯乾燥機用) 日立グローバルライフソリューションズ洗濯槽クリーナー(ドラム式洗濯乾燥機用)日立グローバルライフソリューションズ
1,598税込1,758
1台
当日出荷
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)使用方法1回に全量液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式東栄管機(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
(76802)キャップ ホンダ(76802)キャップホンダ(26件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
石筆 パック入り TRUSCO石筆 パック入りTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1パック(8本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。両切を1廻り太くした丈夫な品です。
用途用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。
アルミ製2輪車 ラクラクキャリー アルインコアルミ製2輪車 ラクラクキャリーアルインコ(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3高さ(mm)1100材質(本体)アルミ合金製耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)260荷台寸法(幅)(mm)350
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
1LEDカラビナミニライト GLOBAL&LOCAL1LEDカラビナミニライトGLOBAL&LOCAL
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)約15本体寸法(mm)66×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
足場台 ナカオ足場台ナカオ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。
用途工場作業に。天井作業に。仕様手がかり棒無し、仮設工業会:認定品トラスコ品番239-4781セット内容キャスター片側のみ×2個材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20天板寸法(mm)1545×500最大使用質量(kg)150踏ざん数2
すっきりメッシュ 綿100%先丸靴下 ハヤシ[靴下]すっきりメッシュ 綿100%先丸靴下ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
679税込747
1袋(4足)
当日出荷
芯糸を除いて綿率は完全に100%! 低価格でありがらも強さ、柔らかさ、風合いの良さを兼ね揃えています!
混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用)入数4足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約27指タイプ先丸
関連キーワード
...