40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5810 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.56 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)96 寸法d(mm)35.5 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)66
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5801 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.49 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)91 寸法d(mm)28.7 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)64
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

鋼管用継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5798 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.33 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)85 寸法d(mm)23.5 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5844 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)1.59 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)144 寸法d(mm)62.2 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)102
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5828 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.86 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)109 寸法d(mm)44.2 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)80
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷


用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角21 使用電線60(mm2)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角21 使用電線60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質炭素鋼 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ T
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ Hメス
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ Hセット
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所(継手)SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)
エコ商品
材質炭素鋼 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ Hオス
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ユニオン 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5836 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)121 寸法d(mm)50.2 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)90
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1個
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7258 質量(kg)27.1 アズワン品番64-4653-36
1個
189,800 税込208,780
46日以内出荷

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7259 質量(kg)18.7 アズワン品番64-4653-37
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷