簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5801
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.49
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)91
寸法d(mm)28.7
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)64
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5844
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)1.59
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)144
寸法d(mm)62.2
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)102
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5810
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.56
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
寸法d(mm)35.5
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)66
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5828
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.86
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)109
寸法d(mm)44.2
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)80
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5836
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)121
寸法d(mm)50.2
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)90
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5798
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.33
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)85
寸法d(mm)23.5
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状ソケット
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
関連資料SKX対応管種 仕様
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)40(8、10、12mm)、45(13、14、15、17、19mm)
質量(g)514
タイプ6角
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
リレーソケット SKシリーズ
種類リレーソケット
適合規格UL、C-UL認証およびCEマーキング適合
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-6296
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)62
呼び径(mm)10
呼び径P10
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)30
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)15
寸法L2(mm)19
おねじサイズ1/2
寸法L0(mm)80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-4718
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)62
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)30
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)15
寸法L2(mm)20
おねじサイズ1/2
寸法L0(mm)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-6215
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)57
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法L1(mm)25
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)45
寸法B(mm)15
めねじサイズ1/2
寸法L0(mm)75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-6276
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)64
呼び径(mm)10
呼び径P10
寸法L1(mm)32
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)52
寸法B(mm)15
めねじサイズ1/2
寸法L0(mm)82
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)鋼
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6278
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
寸法L(mm)63
呼び径(mm)16
寸法L1(mm)31
寸法L2(mm)20
使用圧力1MPa
寸法L3(mm)13.5
めねじサイズ3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
こんなお得な商品も!

ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)50
質量(g)340
タイプ6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
使用流体水(常用温水(45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。
仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用
種別1爪大
材質本体:スチール
材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
次へ