カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「sk156」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK15スイベルジョイント

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-15 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-15

    フジトク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 刺し子キット オリムパス製糸

    刺し子キット

    オリムパス製糸
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 乾電池式 トレイルカメラ グレー 多摩電子

    乾電池式 トレイルカメラ グレー

    多摩電子
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    乾電池式なので電源が取れない屋外での設置が簡単! 手軽に防犯・鳥獣被害を記録できるトレイルカメラ
    用途乾電池で動作するため外部電源などは不要です。外部電源が必要な通常の防犯カメラと比較して設置がとても簡単です。 。単3形乾電池8本で最大約180日記録可能。 。単3形乾電池4本でも動作は可能です。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当(ソフトウェア処理によりアップスケールした値)で高画質撮影できるので対象の細部まで撮影が可能。 。広範囲人感センサーを3個搭載しているため、周囲と温度差のある人や 動物の動きを自動検出し、すばやく録画を開始します。 動きを検知していない間はスタンバイモードになり、電池の消耗を抑えられます。
  • ダイヤモンドバー PFERD 馬印

    ダイヤモンドバー

    PFERD 馬印
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
    用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
  • マグネット式 プライバシー フィルター SKNET SK-4KM156 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター SKNET SK-4KM156 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種SKNET SK-4KM156入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • チップ IDI イスカル

    チップ IDI

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 平ゴム脚(ワッシャー入) SUGICO(スギコ)

    平ゴム脚(ワッシャー入)

    SUGICO(スギコ)
    26税込29
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能です。
    用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚