カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 厨房用品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk66」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整
    種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スクロールチャック用高爪 TRUSCO

    スクロールチャック用高爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
  • 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂

    3カ-W POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
  • オープンタイプリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(皿頭スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    39,980税込43,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
    用途自動車板金、電機板金などに
  • サキラック(ケーブル支持金具SK型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SK型)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • SKクーラントコレット 日研工作所

    SKクーラントコレット

    日研工作所
    5,698税込6,268
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • シフトノブ アナトミックレザー MOMO

    シフトノブ アナトミックレザー

    MOMO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
    材質レザー
  • 北川用高爪(スクロール用) IZS

    北川用高爪(スクロール用)

    IZS
    9,498税込10,448
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C寸法E(mm)4
  • 皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    皿頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(2件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
  • つるしっこ つくし工房

    つるしっこ

    つくし工房
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
  • ダストレスシーシェル蛍光チョーク6本入 日本理化学

    ダストレスシーシェル蛍光チョーク6本入

    日本理化学
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • スリムチャック 日研工作所

    スリムチャック

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
  • スーパーコンパスはりinパス 2mm芯用 SONIC(ソニック)[文具]

    スーパーコンパスはりinパス 2mm芯用

    SONIC(ソニック)[文具]
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    タイプ2mm芯用アズワン品番64-8824-26
  • アスロ ALシリーズ 関兼常

    アスロ ALシリーズ

    関兼常
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
    材質中板材:ステンレス全長(mm)120質量(g)90材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
  • HSリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナー

    HSリベット(皿頭スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から90日以内出荷
    バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
    用途構造体用
  • ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
    種類壁付型仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
    材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内臓 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0分解能(℃)温度:0.1サンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8600-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 )、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0)±2.0(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
  • ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
    種類壁付型仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • ダストレスシーシェル蛍光チョークスリム6本入6色 日本理化学

    ダストレスシーシェル蛍光チョークスリム6本入6色

    日本理化学
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    6色(赤、橙、黄、緑、青、紫)グリーン購入法適合
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MAX.40,000min-1 & G2.5
    仕様高速回転
  • ペンタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ペンタイプpH計

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
    付属品ハンドストラップ測定範囲pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃質量(g)82電源ボタン電池LR44×4コ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)38×171測定精度pH/±0.3pH、温度/±1.0℃分解能pH/0.1pH、温度/0.1℃松吉医科器械コード24-3905-00
  • 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所

    2LOCKメジャードリームホルダ

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
    種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • HSK スリムチャック(標準) 日研工作所

    HSK スリムチャック(標準)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
  • HSKスリムチャック 日研工作所

    HSKスリムチャック

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様高速回転シリーズSK最高圧力(MPa)7
  • BT15 スリムチャック(標準) 日研工作所

    BT15 スリムチャック(標準)

    日研工作所
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    2か所の温度を同時表示。 本体内蔵センサと外部センサ(コード長3m)で、離れた場所の温度を同時に測定可能。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
    付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)測定範囲(℃)(本体内蔵センサ)-10.0~50.0、(外部センサ)-50.0~70.0番号8600-00センサーサーミスタ(内蔵、外部温度ともに)分解能0.1℃サンプリング測定:約10秒表示機能本体内蔵温度、外部温度の同時表示電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値内蔵温度:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部温度:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【内蔵、外部温度共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)
  • 滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ

    ナビス(アズワン)
    12,980税込14,278
    1箱(400枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。
    仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布
  • SKカラー SL-66Mアメジスト cotta

    SKカラー SL-66Mアメジスト

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETアメジスト寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mマロン cotta

    SKカラー SL-66Mマロン

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETマロン寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mチェリー cotta

    SKカラー SL-66Mチェリー

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETチェリー寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mシルバー cotta

    SKカラー SL-66Mシルバー

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETシルバー寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SKカラー SL-66Mゴールド cotta

    SKカラー SL-66Mゴールド

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETゴールド寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可
  • SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ 佐藤計量器製作所

    SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ

    佐藤計量器製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠
  • SKカラー SL-66Mローズレッド cotta

    SKカラー SL-66Mローズレッド

    cotta
    3,798税込4,178
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
    仕様【オーブン】不可材質A-PETローズレッド寸法(Φ×mm)直径66×H9レンジ不可