カテゴリ
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(6)
- 建築金物(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所(9)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 日本理化学(2)
- 富士電機(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- KSフィルター(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- trad(1)
- IZS(1)
- つくし工房(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk66」の検索結果

バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
3カ-W POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
オープンタイプリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)当日出荷から3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などに
サキラック(ケーブル支持金具SK型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
シフトノブ アナトミックレザー
MOMO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。材質レザー
つるしっこ
つくし工房¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
アスロ ALシリーズ
関兼常¥8,898税込¥9,7881個欠品中ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています材質中板材:ステンレス全長(mm)120質量(g)90材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
HSリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷から90日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用
ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能種類壁付型仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
デジタル温度計(アラーム付き)
佐藤計量器製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内臓 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0分解能(℃)温度:0.1サンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8600-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 )、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0)±2.0(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能種類壁付型仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ペンタイプpH計
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。付属品ハンドストラップ測定範囲pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃質量(g)82電源ボタン電池LR44×4コ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)38×171測定精度pH/±0.3pH、温度/±1.0℃分解能pH/0.1pH、温度/0.1℃松吉医科器械コード24-3905-00
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
デジタル温度計(アラーム付き)
佐藤計量器製作所¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷2か所の温度を同時表示。 本体内蔵センサと外部センサ(コード長3m)で、離れた場所の温度を同時に測定可能。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)測定範囲(℃)(本体内蔵センサ)-10.0~50.0、(外部センサ)-50.0~70.0番号8600-00センサーサーミスタ(内蔵、外部温度ともに)分解能0.1℃サンプリング測定:約10秒表示機能本体内蔵温度、外部温度の同時表示電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値内蔵温度:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部温度:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【内蔵、外部温度共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)
SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ
佐藤計量器製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠
スタンダードタイ(結束バンド) カラー
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応














![スーパーコンパスはりinパス 2mm芯用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110223-160615-02.jpg)