デジタル温度計(アラーム付き)
2か所の温度を同時表示
本体内蔵センサと外部センサ(コード長3m)で、離れた場所の温度を同時に測定可能。
外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(
センサを水中に入れての使用はできません。)
最高・最低値を表示
内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。
上下限アラーム機能
上限・下限の設定温度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。
ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。
2種類の設置方法
壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。
ハイブリッド電源
電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。
(USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
- 付属品
- 単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部
- 材質
- (外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)
- 材質(本体)
- ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)
- 質量(g)
- 約206(電池含む)
- 寸法
- (外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m
- 電源
- 単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
- 測定範囲(℃)
- (本体内蔵センサ)-10.0~50.0、(外部センサ)-50.0~70.0
- 番号
- 8600-00
- センサー
- サーミスタ(内蔵、外部温度ともに)
- 分解能
- 0.1℃
- サンプリング
- 測定:約10秒
- 表示機能
- 本体内蔵温度、外部温度の同時表示
- 電池寿命
- 約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)
- 使用環境条件
- -10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
- 警報設定値
- 内蔵温度:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部温度:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能
- 防水性
- 外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)
- 音量(dB)
- アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約100×100×33
- 測定精度(℃)
- 【内蔵、外部温度共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)
- 内容量
- 1台
温度計 の新着商品
カテゴリ






























