デジタル温度計(アラーム付き)
上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。
内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。
壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。
電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
- 材質
- 本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC
- 寸法(mm)
- 100×100×33
- 質量(g)
- 約206(電池含む)
- 電源
- 単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)
- 測定範囲(℃)
- 温度:内臓 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0
- 分解能(℃)
- 温度:0.1
- サンプリング周期
- 約10秒
- 電池寿命
- 約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報設定
- 温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み
- 防水性
- 本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠
- メーカー商品コード
- 8600-00
- 測定精度(℃)
- 温度:±0.5 (at 20.0~30.0 )、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0)±2.0(その他)
- ブザー
- Hi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
- 内容量
- 1個
注意
※・付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。・本体側面の最上部ボタンには「IN/OUT▲」の印字がありますが、ケース共用のためであり、SK-6600T ではIN/OUT切替機能はありません。・USBケーブルは付属していません。温度計 の新着商品
カテゴリ






























