こんなお得な商品も!

刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
トラスコ品番772-6678
寸法(mm)W130×L295×H124
質量(kg)7
品名アングルベンダー
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
DIN69893 HSK A一体型フレックスフィットホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A50シャンク。センタスルー対応
用途刃先スルー対応カッタ用
付属品カッタ締め付け用クランプボルト
質量(kg)0.9
L60
タイプセンタスルー
L122
種類フェイスミルアーバH型
GM12
寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)
ΦD150
寸法Dh6(mm)25.4
装着方法主軸工具:二面拘束
ドライブキー[L2]5、[W]9.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型高精度油圧式チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MBモジュラーシステムです。
用途ボーリング加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。ナット無し本体です。
チャックメガニューベビーチャック
種別SKA50MPPHBL
材質PP
有効内寸(mm)493×283×265
外寸(mm)569×359×305
内寸(mm)533×323×299
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525)
ネスティング高さ(mm)75
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー A50M-2(PP) ハンドル無し
関連キーワード