カラーレーザープリンタ用の純正トナーカートリッジ。
色ブラック
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.9
色ホワイト、シルバー
容量(L)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255
保温温度3段階(98℃、90℃、70℃)
温度ヒューズ133度
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
トラスコ品番109-0704
材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板
質量(g)250
寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ)
Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました
カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません
新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました
ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です
従来のペン型のよりも大きく明るいLED
付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書
質量(g)165
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(4g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.3
色ホワイト
容量(L)5
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370
電源(AC V)100 50/60Hz
温度ヒューズ133度
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.7
色ホワイト、シルバー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210
最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
縁切により躯体の動きを吸収、塗装のヒビ割れを予防する目地部材。
振動吸収目地3の嵌合部で縁を切ることで、躯体の動きによる塗装のヒビ割れを予防します。
コーナー部は振動吸収目地入隅3の軟質部分が躯体の動きによる歪みを吸収します。
せっこうボード取付け後に施工する後付けタイプです。
色ホワイト
長さ(m)2.8
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
材質ステンレス
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
生地同士がくっつき、サポーター全面で関節・筋肉の固定ができます。
締め付けの強弱を自分好みに調整可能なフリーサイズ。
特許素材により繊維どうしがピタッとくっつく新技術採用。
固定感に自信あり、全面でしっかりホールドします。
用途工具使用時の手首固定用として。重量物の持ち運びに。
材質ポリエステル100%
色黒
サイズフリー
適合部位手首用
左右区別左右兼用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強力で小型なネオジム磁石タイプのマグネットベース台によってしっかり固定できるライトスタンドです。長短2サイズご用意しています。
口金E26
適合電球AC100V、100W以下
総ての芯出しに使用でき大変便利です。
用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など
厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
長さ(mm)120
幅(mm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1.0以下、(70~90MHz)1.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1489MHz)1.0以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3.0以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。
看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
標示面は無地となります。
色掲示板面:アルマイト処理(ホワイト)
外寸法・高さ(mm)900
材質掲示板:アルミ複合板
材質/仕上掲示板面:無地
タイプ自立式(2本足型)
枠の色ブロンズ
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)60
建築資材に最適な書き味です。木材などの建築資材に適した鉛筆です。
用途木材・石膏ボード等へのマーキング。
主な用途建築用
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン。不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策に。ステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます。店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち。屋外使用も可能。「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
種別部品
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下
逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3.0以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)4.5以下
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14.5以下、(90~770MHz)13.0以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15.0以下、(2150~2681MHz)16.0以下、(2681~3224MHz)17.4以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12.2以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14.0以下、(2150~2681MHz)15.0以下、(2681~3224MHz)16.5以下
逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示。
熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。
コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。
スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能)
温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC
入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)
適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1
表示方式11セグメント 赤色LED 4桁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)
電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)
使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)
防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用
設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)
熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)
取付穴寸法(mm)W92×H45
抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。
セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.2
色ブラック
容量(L)1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200
温度調節範囲(℃)保温~約250
1台(1L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途吊り下げ金具に。
仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)
トラスコ品番126-6251
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約120
質量(g)170
線径(mm)1
グリーン購入法適合
1箱(100個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。
デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。
SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600
材質ポリプロピレン
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番377-8935
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約200
線径(Φmm)1.5
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
タイプエンドキャップ
接着面あり
材質ポリオレフィン
収縮温度+121℃
色黒
動作温度(℃)-55~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超耐熱ABS製
タイプ蓋
電子レンジ×
食器洗浄機〇
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ