カテゴリ
- 制御機器(105)
- 農業機械(99)
- 科学研究・開発用品(88)
- 切削工具(76)
- メカニカル部品(62)
- 作業工具(59)
- バイク部品(49)
- 電気材料(42)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- オフィス家具(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 物流用品(25)
- 建築金物(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車補修部品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 機構部品(11)
- 安全標識(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 自転車部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 溶接用品(8)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 研磨材(5)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 完成車(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- ジーエルサイエンス(45)
- AMPHENOL(42)
- THK(32)
- ユニバーサル(25)
- SMC(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- フリーベアコーポレーション(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- サトーパーツ(18)
- 東海キャスター(18)
- brembo(14)
- イトーキ(12)
- NACHI(不二越)(11)
- パトライト(PATLITE)(11)
- サンドビック(10)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- SIEMENS(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sl-08」の検索結果

買い物カゴ SL-8N
大和産業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷帯電防止剤配合製品です。 底面が網状なので、ゴミ・汚れ・水滴がつきにくく衛生的です。 長手方向に手持ちの穴があり、取廻しに不便を感じさせません。容量(L)29本体寸法(mm)465×346×247H
レバーB(SL-08) 57621-23K00
KITACO¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷用途GSX-S125ABS(DL32B-102502~/DL32D)・GSX-R125ABS(DL33B-103202~/DL32D)等主な適合純正品番57621-23K00左右区別左
買い物かご 5個入 SL-8シリーズ
大和産業¥6,698税込¥7,3681セット(5個)7日以内出荷から10日以内出荷29リットルサイズの買い物かごです。仕様●寸法:W465×D346×H247mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:29リットル
【名入れ】ショッピングバスケット SL-8
大和産業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット(50個)ほか14日以内出荷買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ホットスタンプのテキスト名入れに対応! 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。用途ショッピングバスケット材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7容量(L)29文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)346×465×247名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
【名入れ】ショッピングバスケット (リピート専用)SL-8
大和産業¥29,980~税込¥32,978~1セット(50個)ほか14日以内出荷買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ★過去に大和産業で名入れかごをご注文いただいたことのあるお客様限定のお得なセットです★ ホットスタンプのテキスト名入れだけでなく、過去名入れ時の店名や社名から、当時の版を印刷いたします。 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。用途ショッピングバスケット材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7容量(L)29文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)346×465×247名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
LED表示灯 SLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から100日以内出荷点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セキュリティボックス
サンワダイレクト¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。セット内容本体×1、ワイヤー×1ワイヤー径(Φmm)4.4桁数4桁(暗証番号)ワイヤー長さ(m)1.5内寸(mm)(収納部)228×135×60ロックダイヤル錠
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シリンダ直径約13.2mmの超小型で、薄型のノートPCに取り付けても本体が浮いたりしません。 3×7mmのセキュリティスロットに対応。セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー長さ(m)1.5シリンダー径(Φmm)約13.2ロックシリンダー錠
高輝度SL立看板(白高輝度反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷表示面に風を通す穴がある高視認性看板です。 強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”
クマザキエイム¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥74~税込¥81~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
のびのび7連ガー
ツウィンモール¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷楽々干せて取り入れ簡単。伸縮タイプ折りたたみ式のハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。縦吊り用のフックがついているので省スペースで収納できます。材質本体/ポリプロピレン、キャッチ/ポリプロピレン、バネ硬鋼線色ブルー質量(g)846寸法(cm)62×52×51.5
ソーラーセンサーライト 防犯対策 リモコン付き
万方商事¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。用途照明・防犯用に。質量(g)740角度(°)感知:約120センサー6種類寸法(cm)約17.7×23.5×12.8LED色白色、中性色、暖色ソーラーパネル出力5V/5WLED360LED内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池明るさ(Lm)最大2000防水保護等級IP65感知距離(m)リモコン:約0~6
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
長ナット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥849税込¥9341個5日以内出荷M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当色シルバー質量(g)37.3表面処理三価クロメートねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
モニターアーム 17~49インチ 約2kg~約20kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ガス式
エレコム¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。用途■17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。 ■天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.6色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×132×575固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
ブランクキー 5SL-82511-08
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番5SL-82511-09主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン
アオイ¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット 1”(25.4)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
...