カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(4)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「sl-106」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SL-106-T-10 SAMTEC

    SL-106-T-10

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(60mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具]

    ペーパークリンチ

    PLUS(プラス)[文具](14件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
    付属品ホールクリップ(2個)材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)80外形寸法(mm)W33×D83×H74機構パワーアシストメカニズム綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • スクールキッズ 日本ノート

    スクールキッズ

    日本ノート
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズセミB5規格学用3号寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30グリーン購入法適合製本糸とじ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ

    アルゴファイルジャパン
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
  • 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ニュースーパーストーン 1×6×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×6×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • 防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600 信栄物産

    防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600

    信栄物産
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
    用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)600幅(mm)10適合径範囲Φ160mm以内
  • 真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    種別プラグタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    仕様耐熱シーロック加工種別プラグとソケット形状エルボタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • アームライト 東京メタル

    アームライト

    東京メタル
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
    寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
  • クランプ式アームライト 東京メタル

    クランプ式アームライト

    東京メタル
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
    アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
    その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質鉄寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ
  • サイドロック ホルダー BIG DAISHOWA

    サイドロック ホルダー

    BIG DAISHOWA
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 焼結 1刃 NBNESL NACHI(不二越)

    エンドミル 焼結 1刃 NBNESL

    NACHI(不二越)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    5日以内出荷
    コーナーR(mm)0.2
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル針 10号 コクヨ

    ステープル針 10号

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106材質軟鋼線材幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル

    omron(オムロン)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    種類コネクタケーブル
  • 抗菌防臭・防縮ワンタックスラックス A-1743 コーコス信岡

    抗菌防臭・防縮ワンタックスラックス A-1743

    コーコス信岡
    ¥4,990税込¥5,489
    1本
    翌々日出荷
    種別ワンタックスラックス混率(%)綿100股下(cm)80生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)
  • ワンタックスラックス A-743 コーコス信岡

    ワンタックスラックス A-743

    コーコス信岡
    ¥4,390税込¥4,829
    1本
    翌々日出荷
    カラビナループ&内玉ポケット
    種別ワンタックスラックス混率(%)綿100股下(cm)80素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
  • 抗菌防臭・防縮ワンタックフィッシング A-1745 コーコス信岡

    抗菌防臭・防縮ワンタックフィッシング A-1745

    コーコス信岡
    ¥4,990税込¥5,489
    1本
    翌々日出荷
    種別ワンタックフィッシング混率(%)綿100股下(cm)80生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • Mini Tripod スクエア5 ナカバヤシ

    Mini Tripod スクエア5

    ナカバヤシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)180(脚部伸長5段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSL-106 FF+GUARDポリボディバッグ L アークネスジャパン

    FFSL-106 FF+GUARDポリボディバッグ L

    アークネスジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    FIRE FIRSTとGUARD(スターオブライフ)によるコラボレーションバックパック。 大きめの天面ポケットは荷物の出し入れに便利なラウンドファスナーで、手帳や本など大きなものの収納が可能。 斜めにジッパーを配置することでデザインにアクセントをつけたフロントポケットはスマートフォン、ICカード、鍵など頻繁に使用するアイテムを収納するのに最適。 両サイドには伸縮性のあるメッシュポケットを装備し、ペットボトルや折りたたみ傘などの収納に便利。 左側面には荷室に繋がるファスナー付き。 内部にはタブレット端末やノートPCを収納するクッション付きポケット。 前面の2本のバックル付きベルトは工夫次第で様々な使い方が可能。 チェスト&ウエストベルトを装備し、バッグが動かずズレず、フィット感抜群。 背面は通気性のあるメッシュ生地を採用。
    材質ターポリン、ポリエステル色グリーン/カモフラ寸法(縦×横)(mm)400×250マチ(mm)160
  • 97-3106A-10SL-3S AMPHENOL

    97-3106A-10SL-3S

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
  • フォルツァ250(00-) 左レバー ALBA(アルバ)

    フォルツァ250(00-) 左レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体メーカーHONDA適合車種NSS250Y/AY/1/A1 MF06左右区別左適合排気量(cc)250
  • フォルツァ250(00-) 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    フォルツァ250(00-) 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーHONDA適合車種NSS250Y/AY/1/A1 MF06左右区別左右セット適合排気量(cc)250