カテゴリ
- 農業機械(55)
- 制御機器(43)
- 自動車純正部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 安全標識(8)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- MAZDA(マツダ)(26)
- AMPHENOL(22)
- トーグ安全工業(8)
- SMC(6)
- RS PRO(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- ベン(4)
- ホンダ(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- CKD(3)
- THK(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 藤井高圧(3)
- イノック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl-10a」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー材質SUS、銅合金色【ワイヤー】シルバー質量(g)約74タイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
サイホンエルボ
昭和技研工業¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。形状エルボ材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類G×Rc
高輝度SL立看板(白高輝度反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
スケールルーペ用アクリル鏡筒
SK(新潟精機)¥479税込¥5271個翌々日出荷スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。用途スケールルーペの交換用鏡筒に。材質本体:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷表示面に風を通す穴がある高視認性看板です。 強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
SL立看板(高輝度反射)
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS
井筒製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
デュアルロッドシリンダ (CXSL10APS~)
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10
のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ Diginnos DG-D10IW3SL K/06912-10a 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ Diginnos DG-D10IW3SL K/06912-10a取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応