スケールルーペ用アクリル鏡筒

スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)スケールルーペ用アクリル鏡筒 - SK(新潟精機)

スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。

用途
スケールルーペの交換用鏡筒に。
材質
本体:アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82601560NSL-30-AGNSL-30-S2.530×12×30
¥500
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
82601569NLSL-10-AGNLSL-10-1、NLSL-15-16.145×16×45
¥500
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
82601648NSL-20-AGNSL-20-S330×15×30
¥500
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
82601657NSL-15-AGNSL-15-1530×19×30
¥500
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
82601587NSL-10-AGNSL-10-S、NSL-10-1640×21×40
¥500
¥479
¥527(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする