カテゴリ
- 農業機械(41)
- 制御機器(24)
- 切削工具(23)
- 作業工具(16)
- バイク部品(6)
- 卓上消耗品(6)
- メカニカル部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 三菱電機(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- NACHI(不二越)(8)
- 中央精機(6)
- スリーライン(6)
- omron(オムロン)(4)
- サンワサプライ(4)
- ニッサチェイン(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- SLASH(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- KVK(3)
- 廣杉計器(3)
- ギガ・セレクション(3)
- 嵯峨電機工業(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl-21」の検索結果

ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
リンクチェイン
ニッサチェイン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
ステンレスリンクCタイプチェーン
ニッサチェイン¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
バイメタルカッターロングタイプ
ウイニングボアー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
NTカッターL型替刃 フック刃
NTカッター(1件のレビュー)¥569税込¥6261個(3枚)当日出荷丈夫な厚切り作業用L型カッターフック刃。トラスコ品番422-9517適合本体L型カッター(連発式を除く)質量(g)16寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×18×0.50材質(刃)SKS-81質量(g/個)20色(刃)銀
1BOXバン用ハシゴ
ROCKY¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷穴あけ加工不要! 車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。 Φ25ミリのステンレスパイプを使用。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。材質ステンレスパイプタイプフック固定タイプ幅外寸(mm)330最大荷重(kg)80
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番395-6393セット内容2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L質量(kg)0.46穴角6角
ごほうびシール
ビバリー¥2,198税込¥2,4181セット(64枚×10枚)翌々日出荷ボリューム満点でたっぷり使えるごほうびシール。こどもの宿題や歯磨きなどの習慣づけにピッタリ。シールを貼れるごほうびシート付。材質紙、PP
ノートパソコン&マウスセキュリティ
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。セット内容取り付け部品A×1取り付け部品B×1ワイヤー×1南京錠×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-78
ループシネレーター
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200
SL看板
セフテック¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷全面反射と無反射の2種類を用意しています。仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
角 屑入
EBM(江部松商事)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷中カゴ付材質胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板(アクリル塗装)、縁:ABS樹脂質量(kg)5色ブラック容量(L)24外寸(mm)329×240×H600EBM品番7569300
ごほうびシール
ビバリー¥2,198税込¥2,4181セット(64枚×10枚)欠品中ピカピカ光るゴールド素材。ボリューム満点でたっぷり使えるごほうびシール。こどもの宿題や歯磨きなどの習慣づけにピッタリ。シールを貼れるごほうびシート付。材質紙、PPシール寸法(mm)直径21.5柄スタンダード入数64枚×10セット
スライド式LEDルーペGSL21008
ギガ・セレクション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
セキュリティシール
サンワサプライ¥8,398税込¥9,2381個(100シート)当日出荷シールを貼ってはがすと、はがした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい製品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめです。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。※貼るものによって異なります。シールは好きな形に切れる全面ノーカットタイプです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどを使用しての印刷はできません。素材ポリエステルフィルム
ホワイトボード(軽量タイプ)月行事横書き
コクヨ(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台翌日出荷から翌々日出荷ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)材質(表面)塗装鋼板グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)73繰り返し・詰め替え対応
直刃エンドミル
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45表面処理ノンコート首角γ(°)9°ねじれ角(°)0
FRP製はしご兼用脚立
ピカコーポレイション¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から5日以内出荷支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。用途電気工事用。材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
締金具 ステンレスベルト
信栄物産¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20
アングル付ステンタラップ 養生タイプ
淀川建材工業¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷用途マンションの屋上昇降用として寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350寸法(Φmm)16表面処理ヘアライン仕上
スリムツールケース S
SK11¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷スリムなのに大容量で、パカット開いて取り出しやすいツールケースです。ドライバー、レンチ、ソケットなどスマートに収納可能です。インナーがオレンジ色で見やすいです。カラビナ付きです。用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×60×60
カードルーペ
ギガ・セレクション¥1,598税込¥1,7581包(5枚)翌々日出荷薄くて軽い!携帯に便利なカードタイプのルーペです。寸法(mm)(本体)閉93×65、開156×65、(レンズ)60×50×1材質(本体)PVC質量(g)6材質(レンズ)PVC