曜日別特売

ニュースーパーストーン 2×10×100

ニュースーパーストーン 2×10×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 2×10×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
サイズ
2×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559778NSO210214-6600400
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
04563007NSG210214-6791180
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
04567968NSP210214-9165600
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
04577838NSW210214-60561000
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
04578486NSB210214-6254800
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
04582948NSE210214-8470120
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
04586710NSL210214-9177300
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
04587376NSR210214-70071200
¥8,800
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする