アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×10×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
サイズ
2×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6007
214-6211
214-8480
214-8563
214-8580
214-8831
214-9441
214-9445
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560776
NSP210L
214-8580
600
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04562009
NSR210L
214-8563
1200
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04578057
NSW210L
214-9441
1000
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04579570
NSG210L
214-8480
180
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04580471
NSL210L
214-9445
300
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04581740
NSV210L
214-6007
80
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04582300
NSB210L
214-8831
800
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04588058
NSE210L
214-6211
120
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください