アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×10×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
トラスコ品番
選択してください
214-6043
214-6074
214-6223
214-6292
214-6583
214-6631
214-6658
214-8832
214-9426
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559672
NSG210S
214-6223
#180
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04561772
NSV210S
214-6292
80
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04568239
NSL210S
214-6583
#300
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04570357
NSB210S
214-6631
800
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04574652
NSP210S
214-6658
600
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04576341
NSO210S
214-8832
400
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04577978
NSW210S
214-6043
1000
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04581496
NSR210S
214-6074
1200
2×10×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04584759
NSE210S
214-9426
#120
2x10x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください