SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
SL-2CT TOUGHはゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し細くて軽く、柔軟性に優れ、従来の2CT及びSL-2CTの耐候性を改良しさらに軽量化を実現しました。
サイズ(mm2)3.5
全長(m)5
線心外径(mm)4.2
絶縁体厚さ(mm)【線心】0.8
概算質量(kg/km)【2心】205、【3心】250、【4心】310
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)【2心】12.2、【3心】12.9、【4心】14.1
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-I
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
規格M6X30(SMK)
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.45MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.41MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.93MB)
図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
規格10.5X25XT3.2
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoSSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.28、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.79、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.26、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.10、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.57、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-F615DX トランスミッション操作レバー部品_No.28、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.10、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.18、MSV313B-K-2-A ソウコウテンションなど
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格M82ゴウ
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード