分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)
材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)
シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)
測定長(mm)299
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185
寸法d(mm)M10
寸法S(mm)25
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)46
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)16
寸法D3(mm)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
保護等級IP65
電線長さ(m)3
芯数3心
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
グリーン購入法適合
電球の種類LED
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K
材質ポリエステル
質量(g)2
寸法(幅W×高さH)(mm)120×65
使用環境温度(℃)80くらいまで
1枚
¥579
税込¥637
翌々日出荷
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.0
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード
適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K
材質ポリカカバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
比較水銀灯100Wクラス
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様M6
規格M66カク1シユ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoMSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV313B-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MRS30H-130 ハンドル部品_No.44、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.46、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.11、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.12、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV413B-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA613R3-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
部品名称レバーマトメ
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB)
図解NoMSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV313B-M-2 -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415R2S(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV415L-1(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV415SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV413R2-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.43、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格20X35X12.3
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoMSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.11、MSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、GKSL3300R1-M ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV615L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.29、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSC1-104 ドラムクミタテなど
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ねじ径M3
種別両オネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ