カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(1)

「sl-32n」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステープル針23/13号針 コクヨ

    ステープル針23/13号針

    コクヨ(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適用品番:SL-M34・M37・M134
    適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137材質軟鋼線材幅(mm)11.5サイズ23/13号針針長(mm)13
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ仕様UL規格認定品材質ナイロン66(UL94V-2)ナチュラル設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • HSK CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック

    HSK CoroTurn(R) SLアダプタ

    サンドビック
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • CoroTurn(R) SLアダプタ対応VDI サンドビック

    CoroTurn(R) SLアダプタ対応VDI

    サンドビック
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • ニューベビーチャック SL32型 BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック SL32型

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
  • SL32型 BIG DAISHOWA

    SL32型

    BIG DAISHOWA
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工
    309税込340
    1箱(100個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
    材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
  • ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工

    ナイロンクリップ SLシリーズ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1ケース(10袋×100個)ほか
    10日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイヒートクリップ 品川商工

    ハイヒートクリップ

    品川商工
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
    材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
    形状直管定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式両側
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ