カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 電気材料(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sq-60」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 60-300Nm 3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    60-300Nm 3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723NE-300全長(mm)716種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)60~300主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2負荷方向右
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(49本)
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用色グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • [59個組] 工具セット エスコ

    [59個組] 工具セット

    エスコ
    ¥75,500税込¥83,050
    1セット
    当日出荷
    仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • (1/4SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20送り角度(°)4.5ギア数80
  • (1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38送り角度(°)4.5ギア数80
  • (3/8SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
    質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27送り角度(°)4.5ギア数80
  • 3/8DR 59PCS メカニックツールセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR 59PCS メカニックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
    セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)セット商品数59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300差込角(inch)3/8
  • コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用) 未来工業

    コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)

    未来工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(100個)
    翌日出荷
    樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
    材質ステンレス製
  • (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    1/4”SQソケットレンチセット。
  • (3/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    3/4”SQソケットレンチセット。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(10m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点]

    KTC
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット
    翌々日出荷
    メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。SK8001EXのベースセットモデル
    その他入組点数(点):235セット内容●6.3sq. ソケット(六角):B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ディープソケット(六角):B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq. ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq. スピンナハンドル:BS2E●6.3sq. クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq. 首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq. エクステンションバー:BE2-050, 100●6.3sq. ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq. ソケット(六角):B3-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24●9.5sq. セミディープソケット(六角):B3M-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17●9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21●9.5sq. ラチェットハンドル:BR390●9.5sq. ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq. スピンナハンドル:BS3E●9.5sq. ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq. スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq. T形ハンドル:TH20●9.5sq. エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq. 首振り エクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq. クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq. ソケット(六角):B4-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21●12.7sq. ソケット(十二角):B4-22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W●12.7sq. ディープソケット(六角):B4L-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21●12.7sq. ディープソケット(十二角):B4L-22W, 23W, 24W●12.7sq. ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq. ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq. スピンナハンドル:BS4E●12.7sq. クイックスピンナ(R):BE4-Q●12.7sq. エクステンションバー:BE4-075, 150, 270●12.7sq. 首振りエクステンションバー:BE4-075JW, 150JW●12.7sq. ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq. クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq. マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq. ヘキサゴンビットソケット:BT3-03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12●9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L, 04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 10L, 12L●ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq. T型トルクスビットソケット:BT3-T20, T25, T27, T30, T40●12.7sq. T型トルクスビットソケット:BT4-T45, T50, T55, T60, T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1719, 2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10X12, 13X15, 14X17, 16X18, 19X21, 22X24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F, 1012F, 1214F, 1417F●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17●T型レンチ:TH-8, 10, 12, 14●モンキレンチ:WMA-250, 300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●マグネット付パーツトレイ:YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)155差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]

    KTC
    ¥769,800税込¥846,780
    1セット
    3日以内出荷
    SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
    その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    5日以内出荷
    KIVケーブル 回路の配線・電装に!。・柔軟性があり、取り回しが良好。・JIS規格準拠の太径ケーブル。・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。仕様。材質:耐熱性PVC。定格電圧:600V。連続使用温度:最高60℃。導体構成:裸軟銅線(より線)
    使用温度範囲(℃)最高60定格電圧(V)600
  • SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP4000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP2000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn

    37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット

    Autobahn
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
    用途自動車の整備などに最適仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現質量(g)710内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3
  • 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
    用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • DEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット 12point DEEN

    DEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット 12point

    DEEN
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット
    7日以内出荷
    1/4SQソケット、ビット、ラチェットがコンパクトなメタルケースに収納されたセットです。ウレタンフォームにサイズが書かれているので使いたい工具を一目で判別できます。ラチェットには早回し用ディスク付き、ソケットの着脱はプッシュキャンセルボタンで行います。手のひらに収まるサイズのラチェットなので狭い場所での使用におすすめです。車載用に、狭小箇所での使用に最適です。
    セット内容1/4SQ・1/4Hビットラチェットビットホルダー60mm1/4SQ6角ソケット:5.5、6、7、8、10、12、13、14mmプラスビット:PH1、2、3ヘックスビット:3、4、5、6mmトルクスビット:T15、T20、T25、T30メタルケース
  • DEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット DEEN

    DEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット

    DEEN
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    7日以内出荷
    1/4SQソケット、ビット、ラチェットがコンパクトなメタルケースに収納されたセットです。ウレタンフォームにサイズが書かれているので使いたい工具を一目で判別できます。ラチェットには早回し用ディスク付き、ソケットの着脱はプッシュキャンセルボタンで行います。手のひらに収まるサイズのラチェットなので狭い場所での使用におすすめです。車載用に、狭小箇所での使用に最適です。
    セット内容1/4SQ・1/4Hビットラチェットビットホルダー60mm1/4SQ6角ソケット:5.5、6、7、8、10、12、13、14mmプラスビット:PH1、2、3ヘックスビット:3、4、5、6mmトルクスビット:T15、T20、T25、T30メタルケース
  • SS3J3 SMC

    SS3J3

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSJ3A6
  • 工具セット (トロリー入) STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット (トロリー入)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    82日以内出荷
    用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A色トロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段