カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ホンダ(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- レイニン(2)
- TELWIN(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ノーブランド(1)
- デンゲン(1)
- LITTELFUSE(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sl-5000」の検索結果

ピペットライトXLS 汎用タイプ SL-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥75,980税込¥83,5781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS 汎用タイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3928-04
デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から15日以内出荷ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位kg
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
スマートインダクター5000
TELWIN¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」。マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)。幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)。広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)。コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)。わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード。周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷から30日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。タイプ汎用タイプ
METREA SL-U5000 (I-Spec II) 左レバーのみ 2S
SHIMANO(シマノ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷レバータイプ:フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル リリース機能:インスタント / ツーウェイリリース
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から32日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-11117000相当品高さ(mm)210外径(mm)89
QuickJack エクステンションキット
uniq(ユニーク)¥26,980税込¥29,6781セット(2本)翌々日出荷エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3927-92
エアーエレメント(OUT)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥17,880税込¥19,6681個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-74004100相当品高さ(mm)535外径(mm)250内径(mm)158
エアーエレメント(IN)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-74003100相当品高さ(mm)510外径(mm)156内径(mm)137
フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-11118000相当品高さ(mm)231外径(mm)108
フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、用途主な適合純正品番(加藤)119-11116000相当品高さ(mm)16082外径(Φmm)7533