655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格:JSAA規格A種認定品合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。前後に反射材付
形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(甲被)合成皮革+ポリエステルニット 機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性/耐滑性/軽量/クッション性/屈曲性 標準質量(g)790(26cm/両足) 靴底SX3層底Fソール(高機能樹脂+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


MIWAMIWA SL12-3 DT40~44 DN
エコ商品
化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
グリーン購入法適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MIWAMIWA SL12-3 DT36~39 DN
エコ商品
化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
グリーン購入法適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
299 税込329
5日以内出荷

MIWAMIWA SL12-3 DT26~32 DN
エコ商品
化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
グリーン購入法適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
349 税込384
5日以内出荷

タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターン グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターン グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターン グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付本体 グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターン グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
高さ(mm)760~1340 間口(mm)1195 奥行(mm)350 仕様組立式 適合W1200mm 質量(kg)10 アイボリー 消費電力(W)18 コード長さ(m)3 LED20型相当×2本 取付可能厚(mm)48まで 関連資料寸法図(0.08MB) 取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マットレスは、中まで洗えていつでも清潔に使えるベッドマットレスです。カバーは汚れやすい上面だけ外してお洗濯ができます。中材も3分割にして簡単にお手入れできるようにしました。中材は上の柔らかい層と、下のかための層の2層構造です。かための感触ですが、優れた耐圧分散性で身体への圧力を低減します。
用途理想的な睡眠環境を作りたい方に。 ホワイト/ベージュ サイズダブル 種類ダブル サイズ(mm)厚さ170×幅1400×長さ1980
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

スベリ対策 ケガ防止 浴槽に 手すりに キッチンに 貼っても目立たない、すべり止め! 人と環境にやさしいシリコーンゴム使用 すべり止め効果抜群! ソフトな感触 透明・極薄 目立たない 水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。
種別ノンスリップマット 透明 材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系 厚さ(mm)0.4
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
付属品本体取付用ボルト
1個
349 税込384
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長尾製作所ケースファン 120角なし
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 コネクタ3pin 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRP3SL 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)270 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電源(AC kVA)4 ラッチなし
1箱(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷







1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
289 税込318
翌々日出荷


精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)




1個
789 税込868
翌々日出荷