こんなお得な商品も!
ホッチキス針 10号針
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質軟鋼線材
幅(mm)8.4
サイズ10号針
針長(mm)5
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイプネジ式
寸法H(mm)57.5
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイプネジ式
キャスターベアリング入り
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番65-8728-32
1個
¥779
税込¥857
17日以内出荷
。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-45
1個
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-53
1個
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:10●ネジ山:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-56
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
関連キーワード