機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)
抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止め
色シルバー
適合ベルト幅(mm)50
穴数2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ洗面器用
寸法L(mm)760
握り径(Φmm)34
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
安全帯用4穴のD環止めです。
適合ベルト幅(mm)50
穴数4
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。
ねじレスなので、増し締め不要。
端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。
結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃)-20~+65
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)600
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)350
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥94,980
税込¥104,478
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)200
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)500
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)350
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)550
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥97,980
税込¥107,778
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(M) 1
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥98,980
税込¥108,878
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)50
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)150
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
エンドロックの位置(F) 左ポート側付
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)250
1個
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥84,980
税込¥93,478
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)450
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)500
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)400
配管形式(-) 標準形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)350
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥94,980
税込¥104,478
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)150
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥87,980
税込¥96,778
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)500
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)450
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ