11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)2.5 極数9 シリーズXM 行数Single RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1箱(30個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

区分ソケット ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタシステム電線対基板 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ピッチ(mm)5 極数4 シリーズXL 定格電圧(V)150 定格電流(A)10 表面処理コンタクト:銅、錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向トップエントリー
1箱(20個)
1,460 税込1,606
翌々日出荷

ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズGH 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
660 税込726
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.5 極数12 シリーズZH 定格電圧(V)50.0 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)300(Max) 定格電流(A)10(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.25 極数15 シリーズGH 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
549 税込604
5日以内出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)300(Max) 定格電流(A)10(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)