カテゴリ
- 制御機器(19)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業(8)
- FSC(4)
- Dell Technologies(4)
- カナフジ電工(4)
- タカチ電機工業(3)
- 神保電器(3)
- SEMTECH(3)
- 近江屋ロープ(3)
- 阪口製作所(2)
- シグマ光機(2)
- Azur(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- APEM(1)
- TEMPATRON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「slp-02」の検索結果

寝ながらイヤホン シリコン 径3.5mm<ブラック>
FSC¥982税込¥1,0801個5日以内出荷ジャマにならないコンパクトヘッド。柔らかいシリコン製。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
SLP支柱(丸パイプ) 2m
近江屋ロープ¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)2000厚さ(mm)0.5質量(kg)0.9太さ(Φmm)38.1
角形ルーバー
日東工業¥9,298~税込¥10,228~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット
RICHCO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
角形ルーバー
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1ケース(2個)当日出荷から4日以内出荷防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内用IP等級IP4X
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥749~税込¥824~1台当日出荷から6日以内出荷丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
産業用 手洗い洗剤 ソロポール
TOYOX(トヨックス)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)当日出荷から4日以内出荷肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,1781箱(300本)当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
RCSB カーボンライトクランクハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
SLP-K 換気扇付大型ルーバー
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
レンズペーパー SLPシリーズ
シグマ光機¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)520質量(g)870使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
ハイレルカイナー 拡張セット
近江屋ロープ¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
日東工業¥9,698税込¥10,6681枚4日以内出荷仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
シートカバー マツダ
Azur¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から12日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーマツダ
LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍
トライメイト¥798税込¥8781個4日以内出荷バッグやポケットにスッキリ収まるカードサイズ。通常閲覧用の大型レンズと、細部確認用の高倍率レンズで用途に合わせて使い分けができます。用途読書や作業時の拡大鏡として
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
A型切断器直頭(プロパン用)火口無
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー
日東工業¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥939~税込¥1,033~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応