カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-02」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)
  • SLPプレート 2連用 ブランク  チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 ブランク チョコ

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • SLPプレート 2連用 6個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 6個口 チョコ

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • 寝ながらイヤホン FSC

    寝ながらイヤホン

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    柔らかいシリコン製、寝ながらでも痛くならない
    ホワイトケーブル長(m)1.2音圧感度(dB)100±3
  • 寝ながらイヤホン FSC

    寝ながらイヤホン

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト設計で耳が痛くなりにくい。ハンズフリー通話機能付
    用途ハンズフリー通話対応パープルケーブル長(m)1.2
  • 寝ながらイヤホン FSC

    寝ながらイヤホン

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    柔らかいシリコン製。寝ながらでも痛くならない
    ブルーケーブル長(m)1.2音圧感度(dB)100±3
  • 寝ながらイヤホン シリコン 径3.5mm<ブラック> FSC

    寝ながらイヤホン シリコン 径3.5mm<ブラック>

    FSC
    982税込1,080
    1個
    5日以内出荷
    ジャマにならないコンパクトヘッド。柔らかいシリコン製。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
  • SLPプレート 1連用 2個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 1連用 2個口 チョコ

    神保電器
    519税込571
    1個
    当日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット RICHCO

    Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット

    RICHCO
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    5,798税込6,378
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    749税込824
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用 手洗い洗剤 ソロポール TOYOX(トヨックス)

    産業用 手洗い洗剤 ソロポール

    TOYOX(トヨックス)
    12,980税込14,278
    1箱(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
    用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
  • ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM

    ロッカースイッチ APEM (アペム社)

    APEM
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RCSB カーボンライトクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB カーボンライトクランクハンドル

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-K 換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具

    カナフジ電工
    7,898税込8,688
    1組
    3日以内出荷
    立上げ・立下げの接続に使用します。
    備考1組
  • A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)520質量(g)870使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
  • ステン製 ラック吊金具 カナフジ電工

    ステン製 ラック吊金具

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型) カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型)

    カナフジ電工
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。
    備考1個
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型) カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型)

    カナフジ電工
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。
    備考1個
  • EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業

    EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

    日東工業
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
  • シートカバー 日産 Azur

    シートカバー 日産

    Azur(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産
  • シートカバー マツダ Azur

    シートカバー マツダ

    Azur
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーマツダ
  • LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト

    LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍

    トライメイト
    798税込878
    1個
    4日以内出荷
    バッグやポケットにスッキリ収まるカードサイズ。通常閲覧用の大型レンズと、細部確認用の高倍率レンズで用途に合わせて使い分けができます。
    用途読書や作業時の拡大鏡として
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • A型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器直頭(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
  • 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    939税込1,033
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作 TEMPATRON

    Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作

    TEMPATRON
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
  • Semtech 双方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 双方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Semtech 単方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 単方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Semtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECH

    Semtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    SEMTECH
    849税込934
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守)

    Dell Technologies
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2オフィスソフトなし
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守)

    Dell Technologies
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア、最大 3.4 GHzまで可能、 デュアル コア ブースト 最大 4.0 GHz まで可能、45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Elite●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2オフィスソフトなし
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro)

    Dell Technologies
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア、最大 3.4 GHzまで可能、 デュアル コア ブースト 最大 4.0 GHz まで可能、45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Elite●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro)

    Dell Technologies
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2