カテゴリ

  • 制御機器(393)
  • 農業機械(351)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(315)
  • 切削工具(166)
  • 自動車純正部品(139)
  • 電気材料(91)
  • ねじ・ボルト・釘(88)
  • メカニカル部品(87)
  • バイク部品(86)
  • バイク純正部品(85)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 測定用品(77)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 物流用品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 自転車部品(45)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 医療(42)
  • 作業工具(41)
  • 機構部品(39)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 建築金物(31)
  • 自動車補修部品(26)
  • 研磨材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 家電(19)
  • 卓上消耗品(16)
  • 事務用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空圧工具(14)
  • 安全用品(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 溶接用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電動工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 日用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-2」の検索結果

2,774件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機

    セーブポイントSM-2ベンド型

    千代田精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
  • 簡易型フードSM-2用交換カバー アズワン

    簡易型フードSM-2用交換カバー

    アズワン
    ¥14,949税込¥16,444
    1枚
    当日出荷
    種別SM-2用交換カバーアズワン品番3-117-11
  • (C9)SILICON CASE SM 2 MAZDA(マツダ)

    (C9)SILICON CASE SM 2

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズ Novas Bio

    シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズ

    Novas Bio
    ¥7,898税込¥8,688
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
    アズワン品番65-3846-49
  • フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54定格電圧(V)AC125、DC30接点構成2aスイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)連数1連動作特性モーメンタリー動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m定格通電電流(A)0.7
  • オスクリップ PC-SM2 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-SM2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    接着面付です。
    トラスコ品番225-6707RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • ショックマウント SM2 オリンパス

    ショックマウント SM2

    オリンパス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    装着したリニアPCMレコーダー「LS-P4」にカメラからのノイズを伝わりにくくするアダプターです。カメラの操作音などを効果的に低減し、より高品位な録音が行えます。
    対応機種LS-P4/LS-P1
  • 111SM2-T honeywell

    111SM2-T

    honeywell
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • オスクリップ PC-SM2H LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-SM2H

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    接着面付です。
    トラスコ品番223-7913RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】エアーモーター 右回転専用フランジ付(不二空機)F-5SM-2(修理) 修理

    【修理】エアーモーター 右回転専用フランジ付(不二空機)F-5SM-2(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーモーター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式基本形保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
  • 【修理】エアーモーター 可逆回転式フランジ付(不二空機)F-5SM-2R(修理) 修理

    【修理】エアーモーター 可逆回転式フランジ付(不二空機)F-5SM-2R(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーモーター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm) ミノウラ

    339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm)

    ミノウラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    SM2-GPは、近年多く見られるようになったアクションカメラやライトのホルダー形状に対応したワンタッチクランプ。アクセサリの取付ボルトを緩めず取付・取外しが可能に。新設計のSM2クランプは傷付き防止用の樹脂シムを一体型としたうえで従来のSMクランプに比べ約2割の軽量・コンパクト化を実現。クランプの取付は工具不要、サイズ調整は工具を使わず手でボルトを調節してください。取付部の直径をご確認の上適合サイズをお選びください。
    用途(S…22~29mm、M…28~35mm)。耐荷重:300g寸法(mm)22~29
  • 339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm) ミノウラ

    339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm)

    ミノウラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ。工具は不要
    用途材質:金属。重量:53g。対応径:22~29mm。耐荷重:300g寸法(mm)28~35
  • rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、208V、48/60A シュナイダーエレクトリック

    rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、208V、48/60A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、2U、三相、208 V、48/60 A
  • rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、415V、48/60A シュナイダーエレクトリック

    rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、415V、48/60A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、2U、三相、415 V、48/60 A
  • フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷から27日以内出荷
    SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形
  • フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    8日以内出荷から52日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
  • フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    10日以内出荷から107日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格10A-250VAC端子形状はんだ端子耐電圧AC2000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(Ω)1Max
  • フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    10日以内出荷から82日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC端子形状ネジ端子耐電圧AC1000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    9日以内出荷から107日以内出荷
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式保護カバー付保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷から82日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    7日以内出荷
    安全規格に準拠した仕様品です。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.4形式シールド安全蓋付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3A

    STMicro
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 6.8V●最小ブレークダウン電圧 3.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-216AA●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 200W●最大ピークパルス電流 30A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●寸法 2.05×2.05×1.15mm●最大逆漏れ電流 500μA●Transil(TM) TVS SMT単方向200 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    16日以内出荷から47日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    10日以内出荷から107日以内出荷
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    10日以内出荷から102日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • 多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン

    多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)

    セメダイン(36件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
    用途【1.】 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 【2.】 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 【3.】 カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • スリット鉢 CSM-L 兼弥産業

    スリット鉢 CSM-L

    兼弥産業(199件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • テプラPROテープ備品管理ラベル キングジム

    テプラPROテープ備品管理ラベル

    キングジム(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。 備品管理表示に最適な専用ラベルです。
    タイプ備品管理エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色銀エコマーク認定番号17 112 045
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    ¥19,880~税込¥21,868~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
...
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
"sm-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷