カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(23)
  • 電動工具(13)
  • 清掃用品(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「in-5m」の検索結果

156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アイナット ひめじや

    ステンレス アイナット

    ひめじや(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイナット(ミリネジ)

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン 吾妻商会(AZUMA)

    アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン

    吾妻商会(AZUMA)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(5m)
    4日以内出荷
    NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)
    用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。材質高密度ポリエチレンJIS規格JC線径(mm)6最大輝度(cd/m2)103(20分後)
  • (00199)SENKSCHR M IN.SECHSRD / M5 GF X 12 T25 D 三菱ふそう

    (00199)SENKSCHR M IN.SECHSRD / M5 GF X 12 T25 D

    三菱ふそう
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC

    5 in 1 デジタルPHメーター M-digi

    MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    4日以内出荷
    【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 。【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 。【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 。【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
  • WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL

    WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応

    MUST TOOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。
    用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
  • OC 5 ハンディ ケルヒャー

    OC 5 ハンディ

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
    用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用最高許容圧力(MPa)2.4充電時間(時間)5.5標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
  • 18V 充電式洗浄機 マキタ

    18V 充電式洗浄機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
  • マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]

    マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)

    BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
    用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
  • Zebron 35HT 5in0.18mm×20M df=0.18um Phenomenex

    Zebron 35HT 5in0.18mm×20M df=0.18um

    Phenomenex
    ¥106,990税込¥117,689
    1箱
    21日以内出荷
    種類GCカラム長さ(m)20膜厚(μm)0.18アズワン品番67-7321-77内径(mm)0.18液相35 % フェニル/ 65 % ジメチルポリシロ固定相ZB-35HT
  • 高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室最高許容圧力(MPa)12電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)12本体質量(kg)13.7セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306色イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4最大吐出量(L/h)430給水温度(℃)40
  • デジラチェ(R) ドライバタイプ KTC

    デジラチェ(R) ドライバタイプ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
    用途極小トルクでのねじ締め付け作業。仕様●補給部品、修理対象品幅(mm)41全長(mm)199.3種類デジタル形電源コイン型リチウム電池CR2354×1(パナソニック製推奨)精度(%)±3+1digit寸法T1(mm)33電源自動OFF約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(カスタム設定により変更可)測定単位cN・m、N・m(切替での換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)主な用途精密締付作業測定方向右ねじ、左ねじ電池寿命約1ヵ月(100回/日使用時)差込角(sq.)6.3ビット二面幅(mm)6.35(1/4")設定トルク数プレセットモード:5件、合否判定モード:1件
  • ワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m エレコム

    ワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m

    エレコム
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    小さなボディで3つのデバイスを一気に充電。iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。角の取れた丸みのあるキューブ形状でどんな環境にも溶け込み、デスクをすっきり見せられます。対応するiPhoneをマグネットで固定&高速充電できるQi2規格対応。さらにApple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。
    用途iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。コンパクトなキューブ形状で、デスクまわりの充電アイテムをこれ1つにまとめられます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。対応するiPhoneを15Wでの高速充電が可能。充電部にマグネットでぴったり固定できます。スマートフォンが振動してもズレないため、「気づいたら充電器が外れていた」という心配がありません。 。iPhone充電部は柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。Apple Watchは載せるだけで充電が可能。Apple Watch Series 7を含む対応機種で急速充電が可能です。 。フロントのAirPods充電部で、対応するAirPods/AirPods Proをワイヤレス充電できます。 。iPhone充電部、Apple Watch充電モジュールは折りたたんで収納できます。角の取れた丸みのあるキューブ形状で、どんな環境にも溶け込むデザインです。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同系色の、長さ約1.5mのケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルその他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。質量(g)約280出力(W)Qi2:5/7.5/15、AirPods向けQi:5、Apple atch:高速充電対応使用温度範囲(℃)0~30ケーブル長(m)約1.5対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、AirPods向けQi部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ(2024年10月現在)、Apple Watch充電部:Apple Watchシリーズ入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×79(ケーブル除く)LED色製品通電時:常時青点灯保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM) ポート対象地域日本使用環境湿度(%)30~80各種認証Qi2(MPP/BPP)/Made for Apple Watch認証
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkCentre M90a All-in-One Gen 5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkCentre M90a All-in-One Gen 5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkCentre M90a All-in-One Gen 5取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkCentre M90a All-In-One Gen 5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkCentre M90a All-In-One Gen 5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkCentre M90a All-In-One Gen 5取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • HDMIセレクター 双方向 ELPA

    HDMIセレクター 双方向

    ELPA
    ¥2,088税込¥2,297
    1個
    当日出荷
    切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力。対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz。規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応。対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内。外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)。質量:約47g
    用途4K2K(3840×2160)に対応。2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器。3D、HDCP対応。各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
  • ワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m エレコム

    ワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m

    エレコム
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    Qi2対応スマートフォン・Apple Watch・対応するAirPodsを同時に充電できる、3in1 Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品は防水構造ではありません。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。対応するAirPodsを、スマートフォン・Apple Watchと同時にワイヤレス充電できます。AirPods以外のQi規格充電対応機器も充電可能です。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※マグネット部はマグネット搭載のケースのみ 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケー
    付属品ケーブル質量(g)約340出力(W)スタンド部Qi2:5/7.5/15、台座部Qi:5、Apple atch:高速充電対応使用温度範囲(℃)0~30ケーブル長(m)約1.5対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、台座部:Qiの5W(BPP)規格に対応した機器、Apple Watch充電部:Apple Watchシリーズ入力最大9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×110×156LED色通電時:3秒青点灯/待機時:消灯/充電時:青点灯/エラー時:青点滅 ※LED表示は台座部の充電状態のみを示します。保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM)ポート対象地域日本使用環境湿度(%)30~80各種認証Qi2(MPP/BPP)/Made for Apple Watch認証
  • 3M Privacy Filter for 19in Monitor、5:4、PF190C4B 3M

    3M Privacy Filter for 19in Monitor、5:4、PF190C4B

    3M
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)302×377×0.5可視光線透過率(%)65視認角度(°)60対応インチサイズ19型タッチパネル方式非対応アスペクト比5:4のぞき見防止対応
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    ¥23,200税込¥25,520
    1台
    翌日出荷
    付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
    質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40バッテリー容量(Ah)1.5給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5
  • 3M Privacy Filter for 17in Monitor、5:4、PF170C4B 3M(スリーエム)

    3M Privacy Filter for 17in Monitor、5:4、PF170C4B

    3M(スリーエム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
  • TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK) SYGN HOUSE(サインハウス)

    SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK)

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    SPICERR スパイサー。ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
    セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1定格電圧(V)7.2本体質量(g)800使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
  • 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ハンディウォッシャー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
    質量(g)900
  • SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET SYGN HOUSE(サインハウス)

    SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    SPICERR スパイサー 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。 場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能! 電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない! 3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴 ・コンセント・水栓不要 充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、 バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄 が可能です。 ・超軽量800g / 折りたたみ可能 折りたたむとポケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使 用ができます。 また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。 ・可変ノズルと3段階圧力調整 付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。 網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄する シーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。 ・静音設計 静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。 大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 品番:00083043 本体重量:800g 本体サイズ:約W176×H104×D68mm (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) バッテリーパック:2500mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマ ークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) モーター出力:100W 定格電圧:7.2V 本体防水性能:IPX5相当 圧力(MPa):強:1 / 中:0.7 /弱:0.5 流量(L/h):強:130 / 中:110 / 弱: 90 使用時間(分):14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) 作動音量(1m):70dB 内容:本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホース クリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 ------------------------------------------------------------ 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 ポケットに入れられるほどコンパクト! 水滴飛ばしやホコリ掃除に! お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&;パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ! SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴 を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。 ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す 強力なモーターによるジェット風圧で、 洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚 き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。 ★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴 大容量バッテリーで最大連続使用は100分 「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコン パクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。 驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立し ました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。 5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応 パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が 付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整で きます。 例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボー ルの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。 ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍す る汎用性の高さが特長です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 品番:00082871 本体重量:306g 本体サイズ:約W82×H161×D44mm バッテリーパック:3000mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 定格電圧:7.4V 回転速度:強:130,000rpm 風速:強、70m/s 中:50m/s 弱:25m/s スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた 位置で測定 使用時間(分):10分(強)~ 100分(弱) 保護回路:・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 内容:本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書 )×1
    セット内容(SWU-201)本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 (SJU-1)本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)(SWU-201)7.2V (SJU-1)7.4V本体質量(g)(SWU-201)800 (SJU-1)306使用時間(分)(SWU-201)14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) (SJU-1)10分(強)~ 100分(弱)風速(m/s)(SJU-1)強:70m/s / 中:50m/s / 弱:25m/s※スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定流量(L/h)(SWU-201)強:130 / 中:110 / 弱: 90回転速度(min-1[r.p.m])(SJU-1)強:130,000rpm本体サイズ(mm)(SWU-201)約W176×H104×D68 (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) (SJU-1)約W82×H161×D44モーター出力(W)(SWU-201)100W充電器入力(SWU-201)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨) (SJU-1)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨)保護回路(SJU-1)・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)(SWU-201)約3時間 ※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 (SJU-1)約3時間 ※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)(SWU-201)2500 (リチウムイオン電池) (SJU-1)3000(リチウムイオン電池)防水性(SWU-201)IPX5相当音量(dB)(SWU-201)70dB本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)(SWU-201)強:1 / 中:0.7 / 弱:0.5
  • グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STC

    グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”

    STC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)。消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
    全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
  • サクションフィルタ ZFC050シリーズ SMC

    サクションフィルタ ZFC050シリーズ

    SMC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インラインフィルタ ParkerTAIYO

    インラインフィルタ

    ParkerTAIYO
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
    シリーズLF
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    ¥49,980税込¥54,978
    1個(1セット)
    当日出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPDH-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)とTDSメーターがセットで付属しております。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+1024GB Xiaomi

    Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+1024GB

    Xiaomi
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷
    洗練を極めたデザイン。エレガントなカラーによるオールフラットボディ。その写り、ライカ。ライカ1インチ ウルトラダイナミックカメラ。超高ダイナミックレンジで、息をのむ夜景撮影を。ライカ2億画素 75-100mm 望遠。卓越性の再定義。【リアカメラ】。[ライカ ズミルックス光学レンズ、VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.、ライカ 23mm メインカメラ]。5000万画素、Light Fusion 1050L イメージセンサー、1インチ センサーサイズ、3.2μm 4-in-1 スーパーピクセル、F値1.67、OIS(光学式手ぶれ補正)、23mm 相当の焦点距離。[ライカ 2億画素 75-100mm 望遠カメラ]。2億画素、Samsung HPE イメージセンサー、1/1.4インチ センサーサイズ、2.24μm 16-in-1 ピクセルサイズ、F値2.39 - F値2.96、OIS(光学式手ぶれ補正)、75-100mm 相当の焦点距離。[ライカ 14mm 超広角カメラ]。5000万画素、Samsung JN5 イメージセンサー、1/2.75インチ センサーサイズ、1.28μm 4-in-1 ピクセルサイズ、F値2.2、14mm 相当の焦点距離、視野角 (FOV) 115°。[リアカメラの撮影性能(静止画)]。2つのライカ フォトグラフィックスタイル(Leica オーセンティック/ Leica バイブラント)、ライカフィルター/ライカ クラシックシャッター音/ライカ透かし、Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャ)、ライトニングバースト、最大120倍デジタルズーム、Xiaomi ProCut、HDR、ダイナミックショット、5000万画素モード(広角/超広角/望遠)、2億画素モード(望遠)、ライブシネマトグラフィー、スーパーマクロ、スーパームーン(オート)、ファストショット、長時間露光、パノラマ、ポートレートモード、ドキュメントモード、プロモード、画像フォーマット:JPG、HEIF、RAW モード。[リアカメラの撮影性能(動画)]。8K (7680x4320) 動画撮影 (30fps)、4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps、120fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、Log動画撮影 (最大4K 120fps)、ACES(アカデミーカラーエンコーディングシステム)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 1920fps)、ShootSteady 動画撮影 (最大2.8K 60fps)、ナイトビデオ撮影 (最大4K 24fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ムービーモード、プロモード、4マイクアレイ。【フロントカメラ】。[5000万画素 オートフォーカスカメラ]。OV50M イメージセンサー、1/2.87インチ、1.22μm 4-in-1 ビニング、F値2.2、21mm 相当の焦点距離、視野角90°。[フロントカメラの撮影性能(静止画)]。ダイナミックショット、HDR、ポートレートモード、手のひらシャッター、音声シャッター、セルフタイマー。[フロントカメラの撮影性能(映像)]。4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 120fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ビデオテレプロンプター
    仕様●Xiaomi HyperAI:AI文書作成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他、Google かこって検索、Google Gemini●ナビゲーション & 測位(A):GPS:L1+L5/Galileo:E1+E5a/GLONSS:G1/Beidou/QZSS:L1+L5/NavIC:L5-GPS補助測位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SP●ネットワーク&接続性:【デュアルSIM (nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM、eSIM + eSIM)】、【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71、4G:LTE TDD:38/39/40/41/42/48、4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71、3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、2G:GSM:850/900/1800/1900MHz、4×4 MIMO 対応、【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7 対応、MLO(マルチリンクオペレーション)、2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、DBS:デュアルバンド同時接続、Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC 対応●ビデオ & オーディオ再生:ステレオスピーカー、ハイレゾオーディオ & ハイレゾオーディオ・ワイヤレス認証、Dolby Atmos(R)対応オーディオ:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB対応ビデオ:MP4、MKV、WEBM、3GP、TSHDRディスプレイ対応(HDR10/HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid ビデオコンテンツ再生時)●色域:DCI-P3セット内容スマートフォン本体/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ ACアダプタ(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)77.6厚さ(mm)8.29高さ(mm)162.9質量(g)219 (スターリットグリーン)センサー近接センサー/環境光センサー/加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/X軸リニア振動モーター/赤外線ブラスター/フリッカーセンサー/レーザーフォーカスセンサー/気圧計/ホールセンサーバッテリー90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ、QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応輝度3500 nits マルチシナリオ・ピーク輝度ディスプレイ6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機ELディスプレイ (174.5mm)、Xiaomi Shield Glass 3.0、タッチサンプリングレート:最大 300Hz、アイケアDC調光、オリジナルカラー PRO/Pro HDR/ウェットタッチテクノロジー、HDR10+、Dolby Vision(R) 対応、TUV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)、TUV Rheinland フリッカーフリー認証、TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証解像度2608×1200 (Xiaomi HyperRGB)防塵防水性能IP68バッテリー容量(mAh)6000 (標準値)OSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Gen 5 Mobile Platform、3nm 製造プロセス、CPU:プライムコア×2(最大 4.6GHz)、パフォーマンスコア×6(最大 3.62GHz)、GPU:Adreno(TM) GPU、AI:Qualcomm AI engineセキュリティ超音波式画面内指紋センサー、AI顔認証色深度12bitストレージ16GB + 512GB/16GB + 1TB、RAM:LPDDR5X、ストレージ:UFS 4.1冷却システムXiaomi 3Dデュアルチャネル IceLoopシステムNFC対応対応リフレッシュレート(Hz)1-120
  • HDMIセレクター ELPA

    HDMIセレクター

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,278税込¥2,506
    1個
    当日出荷
    FullHD解像度(1920x1080)出力対応 邪魔にならない超コンパクトサイズ 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(PS4/PS3/WiiU/Xbox360)
    質量(g)29規格HDMI1.3b準拠ケーブル長(m)(対応)IN/OUT 合計5m以内外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×15×51周波数帯域(MHz)(アンテナ)2.5Gbps/250入力端子HDMI3出力端子HDMI1対応解像度1080p、1080i、720p、480p、480i
  • HDMIセレクター ケーブル付   ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA

    HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]

    ELPA
    ¥2,279税込¥2,507
    1個
    当日出荷
    4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
    付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応出力HDMI1端子ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内入力HDMI3端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station UGREEN

    17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station

    UGREEN
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt5 ドッキングステーション Thunderbolt5×2+DP 3画面出力 8K60Hz 120Gbps高速転送 M.2SSD増設 240W給電 USB-A/C3.2×3+2.5GLAN+SD4.0カードリーダー+3.5mm音声ポート サンダーボルト5/4/USB4対応 MacBook/Windows/PCなど適用
  • HDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付 MCO

    HDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付

    MCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    4Kテレビで複数の機器を接続するのに最適 4K60Hzの解像度に対応したHDMI切替器です。 複数台の4K対応HDMI機器を切り替えてお使いいただけます。 4台までのHDMI機器を切替可能 ゲーム機やブルーレイレコーダー、パソコンなど、最大4台までのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続する際、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 接続ポートを同方向にまとめてケーブル配線スッキリ 入出力のポートがすべて同列にあり、HDMIケーブルをすべて同じ方向に配線できるので、見た目にもスッキリします。 各社ゲーム機動作確認済み PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTMなどの各社ゲーム機にて動作確認済みです。 リモコンと手動、2通りの切替操作 本体の切替スイッチを押して操作するだけでなく、専用リモコンでの切り替えにも対応しています。 接続中のポートがひと目で分かるLEDランプを搭載 4台の接続機器にそれぞれ対応したLEDランプを搭載。 現在接続している機器に対応したランプが点灯し、ひと目で判別することが可能です。
    仕様HDR 対応※HDR10以外は動作保証外、HDCP :2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)、リモコン質量(g)約78切替方式HDMI 4入力1出力規格HDMI2.0準拠ケーブル長(m)適合:IN/OUT合計最大5以内推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×53×16保証期間お買い上げ日から1年間対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS対応解像度4K(3840×2160 60Hz)フルHD(1920×1080 60Hz)1080i/720p/480p/480i
  • Sick 光電センサ フォーク形 SICK

    Sick 光電センサ フォーク形

    SICK
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷