カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • brembo(20)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
  • SMC(348)
  • SWAGE-LINE(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(13)
  • サンドビック(21)
  • ホンダ(14)
  • ボーセイ(17)
  • マリンテック(12)
  • マルゼン[厨房機器](84)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 大阪魂(34)
  • 富士インパルス(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-5」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ メートルオネジ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
    用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ)

    メカ式破壊機能付真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
    用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
  • 真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
  • 真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
  • 真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPB

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
  • 真空パッド スタンダートタイプVPE 直付け型固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPE 直付け型固定式

    PISCO(ピスコ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、オネジ・メネジ(パッド接続記号-T8)から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状一般形真空取出口上
  • 真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
  • 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
  • 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    ・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダートタイプVPMB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPMB

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
  • 真空パッド スタンダートタイプVPME 直付け型固定式ミニ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPME 直付け型固定式ミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上真空取出口形状オネジ
  • 真空パッド スタンダートタイプVPMD スプリング式 取出し口横 ミニ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPMD スプリング式 取出し口横 ミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横