付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V50Hz/60Hz
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5~2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒
精米方式対流式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V(50-60Hz)
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5~2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒
精米方式対流式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色赤
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力と滑らない加工でもっと強力保持。便利な粘着付マグネシート。もう切れているから使い方かんたん!
用途ハクリ紙からノンスリップマグを剥がして、掲示したいモノの裏面に貼ったらスチール面にくっつけて使うことができます。
寸法D(mm)2
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ダクロ
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理3価ホワイト
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
ストローク標準ストローク
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
特価
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅20cm×長さ3m
材質ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 20×3
耐熱温度(℃)約 100
耐冷温度(℃)約 -30
入数1本
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能使いやすいサイズにカット済み幅20cm×長さ30cm10枚入り
材質ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm)約 20×30
耐熱温度(℃)約 100
耐冷温度(℃)約 -30
入数10枚
1セット(10個)
¥589
税込¥648
3日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動片ロッド
清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.3MB)
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
枠番20
モータータイプギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ